カテゴリ
- 物流用品(6)
- 安全保護具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(1,671)
- MAZDA(マツダ)(202)
- KITO(キトー)(119)
- CKD(70)
- コガネイ(38)
- テラモト(36)
- イスカル(28)
- ParkerTAIYO(24)
- 日東工業(19)
- omron(オムロン)(18)
- 長野計器(16)
- JFEアドバンテック(15)
- 東京オートマック(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- タンガロイ(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- マキシンコー(10)
- ブランドをもっと見る
「c-100b」の検索結果

保護メガネ
エスコ¥470税込¥5171個翌々日出荷つるにソフトゴム付き。ソフトノーズパッド付き。ポリカーボネートレンズ。めがねサイズ A:140mm、B:135mm、C:100mm、D:45×70mm。レンズ色クリアー
保護メガネ
エスコ¥495税込¥5451個翌々日出荷ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。めがねサイズ A:130mm、B:130mm、C:100mm、D:35×55mm。レンズ色クリアー
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個当日出荷ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W
エスコ¥14,800税込¥16,2801台翌日出荷ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)104×103.5×195(H)質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14コード長さ(m)3光源チップオンボード型LED球×1灯使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内光束(Lm)800取付径(Φmm)40~80対応消費電流14W調光率(%)20(点灯)電球の種類LED検知エリア立体型(最長部10m)エコロジー商品省エネ
100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ¥1,160税込¥1,2761パック(2個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
16x100mm ボールロックピン
エスコ¥5,680税込¥6,2481個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:100、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm
ステップクランプ EA637CBシリーズ
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
結束バンド用ベース 導電性/100個
エスコ¥11,500税込¥12,6501箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm
仮設用C型クランプ (両ボルト)
エスコ¥5,150税込¥5,6651個翌々日出荷仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。材質スチール