カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱ふそう(125)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • SMC(17)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • ホンダ(14)
  • イトーキ(13)
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • (12)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • タンガロイ(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • TRACO POWER(6)
  • 三木プーリ(5)
  • パール金属(5)
  • アイセル(4)
  • 黒田精工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-117」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-117形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
W 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-117Aねじの呼びW3/8
鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ鉛筆 12本 EA765MCシリーズエスコ
840税込924
1箱(12本)
翌日出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
22,100税込24,310
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
3/4"DRx1・7/8" ソケット エスコ3/4"DRx1・7/8" ソケットエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):63.5質量(g)621全長L(mm)76外径(Φmm)63.5寸法t1(mm)34寸法t2(mm)45差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-46外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.7/8
(+)衝撃吸収ハイパースリムビット エスコ(+)衝撃吸収ハイパースリムビットエスコ
2,770税込3,047
1本(10本)
翌日出荷
マグネット付。18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)。サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ エスコHDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズエスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付アズワン品番65-9280-65
吸水ミトン エスコ吸水ミトンエスコ
805税込886
1枚
翌日出荷
毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。ポリエステル、ナイロン。
寸法(mm)150×220質量(g)35危険物の類別非危険物
1"DR/1・ 5/8"  ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) エスコ1"DR/1・ 5/8" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)エスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
全長(mm)108質量(g)1213差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)59.8アズワン品番64-7827-13対辺(inch)5/8
直径280mm[電波]掛時計 エスコ直径280mm[電波]掛時計エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
薄茶木目仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)280×51電波時計
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。ライトブルー質量(g)1005容量(L)16.9有効内寸(mm)475×160×211耐荷重(kg)均等15外寸(mm)515×200×220内寸(mm)480×168×217圧縮荷重(kN[kgf])6.47
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm質量(g)20レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-12