カテゴリ
- 作業工具(11)
- 保管用品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全保護具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(260)
- CKD(48)
- DUNLOP(ダンロップ)(38)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- KITZ(キッツ)(63)
- MICHELIN(ミシュラン)(24)
- omron(オムロン)(34)
- PISCO(ピスコ)(49)
- TRUSCO(27)
- イスカル(84)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- サンドビック(43)
- タンガロイ(61)
- テンパール工業(21)
- ネグロス電工(25)
- 日東工業(44)
- 日研工作所(45)
- 高島産業(59)
- ブランドをもっと見る
「c-120」の検索結果
![[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404764-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-10セット内容3本セット(EA104LF-11、EA104LF-12、EA104LF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤・青・黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)120![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-12色青使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-11色赤使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-13色黄使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120
C120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥9,870税込¥10,8571個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C120シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1320型番C-120寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3048最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
100-120mm ホースクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷エスコ品番EA463HC-120材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
#1200 耐水ペーパー
エスコ(1件のレビュー)¥510税込¥5611セット(5枚)当日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。エスコ品番EA366C-120粒度1200適合材金属、木工サイズ(mm)230×280
ALC用コアドリル
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥440税込¥4841本翌日出荷ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥3,230~税込¥3,553~1本翌日出荷から4日以内出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
120x360mm 高圧ガス充填中標識(マグネット式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷仕様マグネット式エスコ品番EA983MC-120材質樹脂マグネット、表皮:塩素化ポリエチレン厚さ(mm)0.8寸法(mm)120×360取付方式マグネット式文字色蛍光イエロー
120x91cm 黒板
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1エスコ品番EA761LC-120材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ幅(mm)【トレー】78質量(kg)7寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909繰り返し・詰め替え対応
パーツケーストレー
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53色橙入数(個)1
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
1200x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥49,500税込¥54,4501個翌日出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-120C質量(kg)43.06車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個当日出荷エスコ品番EA723VR-2全長(mm)155種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)120~300負荷方向右
保護めがね(ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
70x49x53mm パーツケース小皿(24個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53色グリーン
0.3-6.0N.m トルクドライバーセット
エスコ¥67,900税込¥74,6901個翌日出荷エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。エスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85レンズ色クリアー機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥106,000税込¥116,6001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)55フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥119,000税込¥130,9001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)64フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
M12x140mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA948E-33材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75
58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA949RR-1材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)58.7寸法F(mm)15寸法D(mm)100寸法E(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)120仕上カチオン塗装
1200x600mm 増段用棚板セット
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷エスコ品番EA976DX-120C材質スチール厚さ(mm)35質量(kg)5.72寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600耐荷重(kg)150
1200x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷エスコ品番EA976DJ-120C質量(kg)33.26色アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150





![[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404764-260624-02.jpg)
![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)
![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)
![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)








![脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03643884-260708-02.jpg)



![120mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465007-260703-02.jpg)













![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)



![T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179718-170405-02.jpg)