カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(70)
  • SMC(68)
  • イトーキ(59)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • サンドビック(23)
  • JTC(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • ホンダ(17)
  • KANA(片山チエン)(13)
  • CKD(13)
  • パール金属(12)
  • TRACO POWER(12)
  • TRUSCO(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • NOK(9)
  • イスカル(8)
  • アメリカン電機(8)
  • フジトク(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-123」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123アズワン品番65-9246-83
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
エルボユニオン (ロウ付型) エスコエルボユニオン (ロウ付型)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
サービス缶 エスコサービス缶エスコ
9,550税込10,505
1本
3日以内出荷
サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
内容量(g)200危険物の類別非危険物
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1箱(12枚)
翌々日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-49
ゴム板(ロール) エスコゴム板(ロール)エスコ
1,520税込1,672
1巻
翌日出荷
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
2,010税込2,211
1袋(9本)
翌日出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
24,700税込27,170
1パック(5本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコクイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工)エスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
材質ナイロン仕様三ツ打ち質量(kg)約9.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])28(2850)
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
ナイロンクロスロープ(八つ打ち) エスコナイロンクロスロープ(八つ打ち)エスコ
83,800税込92,180
1個
翌日出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
PTロングエルボユニオン エスコPTロングエルボユニオンエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-123線径(Φmm)0.03
12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12線径(Φmm)1.4材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-123質量(g)296.6長さ(m)1
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-123形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ鉛筆 12本 EA765MCシリーズエスコ
1,200税込1,320
1箱(12本)
翌日出荷
M12x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,960税込2,156
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-123
[+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ[+]細硬ビット(細軸/2本)エスコ
480税込528
1セット(2本)
翌日出荷