カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- CKD(13)
- IDEC(和泉電気)(22)
- JTC(18)
- KANA(片山チエン)(13)
- NACHI(不二越)(6)
- NOK(4)
- omron(オムロン)(8)
- TRUSCO(6)
- アイセル(4)
- アメリカン電機(9)
- イスカル(5)
- サンドビック(23)
- タンガロイ(4)
- パール金属(12)
- フジトク(7)
- 三菱(6)
- 東芝(4)
- 黒田精工(4)
- ブランドをもっと見る
「c-123」の検索結果
特価

M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-123形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
エスコ¥83,800税込¥92,1801個翌日出荷高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
PTロングエルボユニオン
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-123材質ステンレス(SUS304)質量(g)296.6長さ(m)1線径(Φmm)1.4外径(Φmm)12
12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工)
エスコ¥37,900税込¥41,6901個翌日出荷仕様三ツ打ち材質ナイロン質量(kg)約9.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])28(2850)
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160