カテゴリ
- 作業工具(24)
- 機構部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 清掃用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 保管用品(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(1,500)
- メディアカバーマーケット(438)
- コガネイ(378)
- 日研工作所(74)
- X.A.M(72)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(68)
- JTC(64)
- SHIMANO(シマノ)(64)
- 明工社(60)
- オンダ製作所(59)
- イマオコーポレーション(55)
- ケルヒャー(53)
- IDEC(和泉電気)(52)
- omron(オムロン)(50)
- 大阪魂(49)
- サンドビック(47)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(47)
- 千代田通商(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「c-13」の検索結果

尿石附着防止剤
エスコ(15件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881個当日出荷ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型![[+] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
[+] ロングドライバー
エスコ(6件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷から3日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)
エスコ¥15,500税込¥17,0501箱(20本)当日出荷酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8色黄褐色使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個当日出荷窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。エスコ品番EA944KC-13材質EPDMラバー形状D型主な用途隙間用特性耐寒性
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
55x 77cm エプロン(作業用・ポケット付)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷ひもは前で結ぶ形式。ポケット1個付。 工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。エスコ品番EA355AC-13種別エプロン材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85、(ポケット)20×15.5
5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
110-130mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥365税込¥4021個当日出荷エスコ品番EA463HC-130材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)110~130
Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA992C-13材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)90線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ小目開き1.6mm
G 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷エスコ品番EA948C-135形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
12x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-13種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)26サイズ(mm)12×26×10
32枚用軽とじホッチキス(ホワイト)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷付属品針200本仕様とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式全長(mm)83色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×83×66綴じ枚数約32枚(最大)繰り返し・詰め替え対応![130x60mm [スライド式]バルブ開閉札 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764306-180226-02.jpg)
130x60mm [スライド式]バルブ開閉札
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。仕様両面印刷エスコ品番EA983HC-13材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス寸法(mm)130×60×3取付方式札取付穴7mm×2
めがね用コード
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷眼鏡を首にかけるのに便利なアクセサリーです。めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。コード先端に抜け止めゴム入り。幅(mm)約12全長(mm)約302色ブラック質量(g)約3
175mm ハンドラッパー(#320)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-13材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度320厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA948C-133形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
13 mm 絶縁ナットドライバー
エスコ¥7,390税込¥8,1291個翌日出荷エスコ品番EA565BC-13種類電工ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296968-251027-02.jpg)
[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用)
エスコ¥23,700税込¥26,0701束(10枚)翌日出荷曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。材質ポリカーボネート板厚(mm)0.7質量(g/枚)912サイズ(mm)1220×655曲り角度約110度
13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13





![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)









![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)









![[EA707AC-1,2,3用]セーフティアリゲータークリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102337-190802-02.jpg)
![[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50189992-170405-02.jpg)
![130x60mm [スライド式]バルブ開閉札 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764306-180226-02.jpg)













![[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296968-251027-02.jpg)
![Sフック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287597-260323-02.jpg)