カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,687)
  • 自動車純正部品(1,734)
  • 農業機械(1,561)
  • 制御機器(1,084)
  • バイク純正部品(838)
  • パソコン/周辺機器(815)
  • メカニカル部品(711)
  • トラック純正部品(662)
  • 切削工具(507)
  • 機構部品(415)
  • バイク部品(344)
  • 配管・水廻り設備部材(333)
  • 油圧機器・油圧ホース(260)
  • 電気材料(244)
  • 科学研究・開発用品(190)
  • 作業工具(166)
  • 建築金物(152)
  • ねじ・ボルト・釘(143)
  • 空調・照明・電設資材(138)
  • 物流用品(135)
  • 測定用品(109)
  • 自動車補修部品(106)
  • 船舶用品・漁業資材(90)
  • 清掃用品(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 家電(78)
  • 研磨材(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(75)
  • 整備工具・収納(74)
  • オフィス家具(72)
  • 医療(72)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 建材・エクステリア(63)
  • 作業服(62)
  • 電動工具(58)
  • 事務用品(52)
  • 卓上消耗品(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(48)
  • 住設機器(47)
  • 厨房用品(43)
  • 溶接用品(43)
  • 保管用品(39)
  • カー用品(37)
  • 安全用品(33)
  • 学童・教育用品(32)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 自転車部品(30)
  • 安全保護具(25)
  • 縫製用品(25)
  • 日用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 介護用品(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 安全標識(19)
  • 防犯用品(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • テープ(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 梱包用品(13)
  • 理美容(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 空圧工具(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 手袋(10)
  • 防災用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 農具(8)
  • 塗料(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 進物(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「c13」の検索結果

15,183件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS

    エイム電子
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
    色黒使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
  • 電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子

    電源ケーブル C14/C13 12A-250V

    エイム電子
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    7日以内出荷
    電源ケーブル C14/C13
    色黒定格12A-250V
  • C13-4 送気ホース NE-C13用 オムロンヘルスケア

    C13-4 送気ホース NE-C13用

    オムロンヘルスケア
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C13、NE-C16長さ(m)1アズワン品番62-2823-06
  • COPN惣菜C13-10嵌合蓋 シーピー化成

    COPN惣菜C13-10嵌合蓋

    シーピー化成
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(50枚×36袋)
    3日以内出荷
    蓋のみです。本体は別売り。
    材質APET質量(g)4.3
  • C13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入 オムロンヘルスケア

    C13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入

    オムロンヘルスケア
    ¥559税込¥615
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    適合機種NE-C13色水色アズワン品番62-2823-07
  • フィニシャーリヤー (C013) MAZDA(マツダ)

    フィニシャーリヤー (C013)

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
  • レバ-アツシ,クラツチ              57500-28C13 スズキ

    レバ-アツシ,クラツチ 57500-28C13

    スズキ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:57500-28C13
  • HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    翌日出荷
  • (C0013)パイプ NO.1 MAZDA(マツダ)

    (C0013)パイプ NO.1

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(R) (C013) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (C013)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷
  • ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子

    ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V

    エイム電子
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
    色黒定格12A-125V
  • IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A RS PRO

    IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13

    シュナイダーエレクトリック
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
  • BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)

    omron(オムロン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
  • ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り

    Nito
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
    トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
  • クリンボックスC13 ミヅシマ工業

    クリンボックスC13

    ミヅシマ工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    容量(L)18幅(mm)234奥行(mm)234高さ(mm)595寸法(Φ×高さH)(mm)234×595質量(kg)2.1トラスコ品番802-0489材質本体/ステンレス、口枠蓋/ステンレス、床当たり/TPE(再生 55%)形状丸形色ステンレス対応45Lポリ袋対応フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
  • BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)

    omron(オムロン)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
  • 2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合端子IEC320-C13、NEMA 5-15PRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC200V用電源ケーブル C14/C13タイプ FXC

    AC200V用電源ケーブル C14/C13タイプ

    FXC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    PSE規格に準拠したRoHS対応電源ケーブル
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 赤 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 赤 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3m エイム電子

    ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3m

    エイム電子
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×16ヶ口
    長さ(m)3定格30A-250Vケーブル長(m)3
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)8.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    翌々日出荷
    用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)10FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T/Cオールセン・ヘガール持針器 C013シリーズ フリッツメディコ

    T/Cオールセン・ヘガール持針器 C013シリーズ

    フリッツメディコ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 青 C4/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 青 C4/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 赤 C4/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 赤 C4/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)9.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)5.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0m 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0m 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13 ラリタン

    セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 黒 C14/C13

    ラリタン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応