カテゴリ
- 安全保護具(10)
- 作業工具(6)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](447)
- KITZ(キッツ)(64)
- イスカル(36)
- タンガロイ(31)
- AFAM(アファム)(30)
- サンドビック(24)
- CKD(21)
- TOYOX(トヨックス)(19)
- ParkerTAIYO(18)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- DUNLOP(ダンロップ)(18)
- イノック(17)
- セキスイ(17)
- StarTech.com(17)
- 日研工作所(16)
- 日東工業(13)
- omron(オムロン)(11)
- MICHELIN(ミシュラン)(11)
- ブランドをもっと見る
「c-140」の検索結果

C140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-140種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C140シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)530型番C-140寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3556最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
40mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
140x 37mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-140材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥655税込¥7211本翌日出荷ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
64-140mm マリンガードクランプ
エスコ¥8,490税込¥9,3391セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-140材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)64~140ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
エスコ¥405税込¥4461個翌日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
ジョイント(EA928AB-140A~180C用)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(ライトブルー)
エスコ¥915税込¥1,0071個当日出荷エスコ品番EA800CG-14寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
段付ペイント缶セット
エスコ¥2,220税込¥2,4421セット当日出荷2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mmエスコ品番EA109NF-3
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥985税込¥1,0841個当日出荷エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
保護めがね(超強力曇り止め)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90![T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179727-170405-02.jpg)
T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷エスコ品番EA723VM-3全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)140負荷方向右
保護めがね(クリアー)
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷エスコ品番EA800CG-11寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78レンズ色クリア機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷エスコ品番EA800CG-12寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック
240x240mm 替モップ(青)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷ワンタッチで交換できます。エスコ品番EA928AB-76Z材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン寸法(mm)240×240色ブルー適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
240mm モップホルダー
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA928AB-81材質ホルダー:ポリプロピレン、糸:ポリエステル、レーヨンホルダー寸法(mm)240×28×43(突起部除く)適合ハンドルEA928AB-140A~-180Cモップ寸法(mm)240×240
保護めがね
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷ポリカーボネートレンズ。 UVカット仕様。 めがねの上から装着可能。エスコ品番EA800GD形状一眼型寸法(mm)A:140、B:135、C:135、D:50×60レンズ色クリアー
保護めがね
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷ポリカーボネートレンズ。キズ防止コーティング。99.9%UVカット。レンズ色クリアーフレーム色ブラックサイズ(mm)【めがね】A:140、B:152.4、 C:120.65、D:88.9×50.8
デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。エスコ品番EA928CC-30質量(g)181奥行(mm)55毛丈(mm)30材質(ブラシ部)ポリプロピレンブラシ幅(mm)180材質(ヘッド)ポリプロピレン適合ハンドルEA928AB-140A~-180C商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
便座(前丸/標準・大型兼用/アイボリー)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷エスコ品番EA763YB-22材質PP、POM形状前丸色パステルアイボリーサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ質量(g)1977型番233-715サイズ(mm)369×445~480×47適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満(標準サイズ:A寸法440ミリ、大型サイズ:A寸法470ミリ)フタの有無便フタ:あり























![T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179727-170405-02.jpg)
![2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179675-170405-02.jpg)