カテゴリ
- 物流用品(39)
- 作業工具(26)
- 機構部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 切削工具(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 防犯用品(7)
- 研磨材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- 農具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(1,198)
- KITO(キトー)(1,052)
- コガネイ(410)
- メディアカバーマーケット(325)
- 清水製作所[継手](277)
- ナリカ(182)
- CKD(153)
- X.A.M(128)
- StarTech.com(111)
- TRUSCO(104)
- ダイヤトレンド(98)
- CIO(92)
- ケルヒャー(91)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
- イスカル(83)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- エレコム(75)
- 大阪魂(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「c-15」の検索結果

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥9,210税込¥10,1311本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥12,600税込¥13,8601本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[+] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
[+] ロングドライバー
エスコ(6件のレビュー)¥560税込¥6161個当日出荷から3日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
耐水ペーパー
エスコ¥380税込¥4181セット(5枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
銅丸棒
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
静電気除去テープ
エスコ¥3,370税込¥3,7071巻当日出荷対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
130-150mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥405税込¥4461個当日出荷エスコ品番EA463HC-150材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)130~150
510x370x1070mm 分別回収ボックス(4段)
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。 オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。 捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。 各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。付属品分別シールエスコ品番EA995C-15材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS質量(kg)8.4種類分別用段数4段耐荷重(kg/段)15エコマーク認定認定外寸(mm)510×370×1070グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128087
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
406x203x279mm ツールバッグ
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷仕様プラスチックパーツケース内蔵、ショルダーベルト・カラビナ・底部すべり止めゴム付エスコ品番EA925C-15寸法(mm)406×203×279(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)23外寸法・幅(mm)406外寸法・高さ(mm)279外寸法・奥行(mm)203![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
1.5x25mm [Hex]ビット
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241個当日出荷Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。エスコ品番EA611DC-1.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ1.5本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
175x 90x67mm めがねケース
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷内部は薄いパッド入り。 フタを閉める位置は3段階に調整できます。付属品ハンディクリップ付エスコ品番EA800C-150材質プラスチック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×90×58~67![1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981828-180216-02.jpg)
1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA573WC-1.5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
4.8mmx15m フック付ワイヤー
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷エスコ品番EA840DC-15長さ(m)15ケーブル長(m)15使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
オイルポンプ グリースチャージガンセット
エスコ¥4,590税込¥5,0491本翌日出荷EA990XB-1、EA991CG-9用。材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1






![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)

















![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)

![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)

![1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981828-180216-02.jpg)


![1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981645-180216-02.jpg)


![Sフック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287597-260323-02.jpg)

![[EA761DC用]9mmテープカセット(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44106503-190802-02.jpg)