カテゴリ
- 機構部品(24)
- 作業工具(24)
- 切削工具(13)
- 物流用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 電気材料(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 保管用品(4)
- 研磨材(4)
- 測定用品(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(1,037)
- イスカル(232)
- コガネイ(217)
- メディアカバーマーケット(201)
- 大阪魂(132)
- サンドビック(131)
- イマオコーポレーション(114)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
- MICROCHIP(96)
- パール金属(93)
- カーメックス(91)
- タンガロイ(91)
- X.A.M(89)
- 三桂製作所(84)
- 日研工作所(81)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(81)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- ナベヤ(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「c-16」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥37,600税込¥41,3601個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
ステンレスミニホースクランプ
エスコ(2件のレビュー)¥2,350税込¥2,5851セット(10個)当日出荷船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)バンド幅(mm)8
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011個当日出荷ピンタイプ用。用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
330x178x330mm ツールバッグ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷片面ジッパーを開くと内ポケットがあります。仕様ショルダーベルト・カラビナ・底部すべり止めゴム付エスコ品番EA925C-16寸法(mm)325×175×325(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)19外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)175
M16x217mmネジ付ターンバックル
エスコ(1件のレビュー)¥7,200税込¥7,9201個当日出荷エスコ品番EA948EC-16全長(mm)217ねじ径(mm)M16×32最小全長(mm)217先端形状ネジ付![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]
エスコ¥750~税込¥825~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
55.0ton 強力型シャックル
エスコ¥49,400税込¥54,3401個翌日出荷エスコ品番EA638NC-16材質スチール寸法L(mm)203ねじ径M70使用荷重(t)55表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)105寸法D1(mm)64
210mm はさみ・採取
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷トマトや玉ねぎ、ナスなどの野菜の収穫に最適です。 安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-16材質高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ)質量(g)118全長×刃長(mm)210×65
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
50mm(6mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
エスコ¥2,710税込¥2,9811セット翌日出荷エスコ品番EA109NC-16軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ハンドル寸法(mm)48(W)×315(L)
電球用台付ベース
エスコ¥205税込¥2261個翌日出荷リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8












![短冊型標識板[送電中] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754865-250826-02.jpg)




![[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430892-260723-02.jpg)
![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)










![Sフック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287597-260323-02.jpg)



![16x33mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379455-180221-02.jpg)


![250x250x235mm[ステンレス製]深型BOX エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153953-250729-02.jpg)