カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 機構部品(20)
  • 物流用品(17)
  • 空調・電設資材(14)
  • メカニカル部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(1,209)
  • BIGM(丸山製作所)(801)
  • MAZDA(マツダ)(709)
  • イトーキ(343)
  • イマオコーポレーション(130)
  • 三木プーリ(120)
  • スバル(119)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • ホンダ(83)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • TRUSCO(64)
  • RS PRO(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
  • 大阪魂(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • ナベヤ(45)
  • 神東塗料(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-19」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-57
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-55
C19 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC19 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28アズワン品番65-2253-44
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
865税込952
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-32
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個アズワン品番65-2253-52
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
955税込1,051
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-50
C19 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC19 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
320税込352
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-49
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
C19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-30
C19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管) 1方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-18
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
C19 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-24
C19 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管) 直線2方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-21
C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板アズワン品番65-2252-69
C19[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-63
C19[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコC19[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-66
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
3,270税込3,597
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
4,570税込5,027
1枚(1枚)
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
19mm 片目片口スパナ エスコ19mm 片目片口スパナエスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
対辺(mm)19
1/1000秒 ストップウォッチ エスコ1/1000秒 ストップウォッチエスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-19
短冊型標識板(スイッチ入れ エスコ短冊型標識板(スイッチ入れエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983C-19
溶接作業不燃シート (ハトメ付き) エスコ溶接作業不燃シート (ハトメ付き)エスコ
62,500税込68,750
1枚(1枚)
翌日出荷
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1寸法(mm)2900×2920質量(kg)6.5径(Φmm)ハトメ:12ハトメ数24連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
16x10mm スチール製 セットカラー エスコ16x10mm スチール製 セットカラーエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28内径(Φmm)16幅(mm)10エスコ品番EA966C-19種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)16×28×10
19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ19/ 26mm x10m 工業用ホースエスコ
9,130税込10,043
1個
当日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
360x120mm 短冊形一般標識[高電圧危険] エスコ360x120mm 短冊形一般標識[高電圧危険]エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
文字内容高電圧危険材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-19厚さ(mm)1寸法(mm)120×360
ハンドソープ・薬用 EA922KC-19シリーズ エスコハンドソープ・薬用 EA922KC-19シリーズエスコ
2,640税込2,904
1本
翌日出荷
質量(g)2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240商品タイプ業務用
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,110税込3,421
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
LEDライト エスコLEDライトエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
19.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ19.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,720税込5,192
1個
欠品中
エスコ品番EA810MC-19
草刈機用セーフティガード エスコ草刈機用セーフティガードエスコ(2件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ エスコ丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズエスコ
360税込396
1パック(4個)
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
ハンマーホルダー エスコハンマーホルダーエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
ハンマーの動きを減らすホルダー形状
材質羊革寸法(mm)100×60×142(H)ベルト通し幅(mm)70関連資料その他資料(1.67MB)
190mm スパウト(自在) エスコ190mm スパウト(自在)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
全長(mm)190取付外径(Φmm)16
1.0- 10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS) エスコ1.0- 10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)エスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BC-19
19mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ19mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723SC-19
19mm  コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA684RC-19
1・15/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ) エスコ1・15/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613NC-19商品構成単品
19mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ19mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
二面幅(mm)19エスコ品番EA642LC-19