カテゴリ

  • 作業工具(248)
  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • メカニカル部品(85)
  • 電気材料(83)
  • 物流用品(75)
  • 機構部品(62)
  • 切削工具(51)
  • 測定用品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 安全標識(34)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 保管用品(32)
  • 制御機器(28)
  • 研磨材(28)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 事務用品(24)
  • 清掃用品(23)
  • 防犯用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 安全保護具(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 溶接用品(16)
  • 建築金物(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 電動工具(11)
  • テープ(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 手袋(10)
  • 作業服(9)
  • 縫製用品(9)
  • 梱包用品(7)
  • 日用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 家電(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 塗料(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(53)
  • SMC(32,795)
  • MAZDA(マツダ)(6,131)
  • BIGM(丸山製作所)(5,532)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,457)
  • IKO(日本トムソン)(2,659)
  • ニッサン(2,219)
  • ホンダ(2,210)
  • トヨタ(2,002)
  • 理研計器(1,909)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,643)
  • New-Era(ニューエラー)(1,535)
  • コガネイ(1,096)
  • Panasonic(パナソニック)(975)
  • RS PRO(955)
  • CKD(803)
  • omron(オムロン)(801)
  • スバル(801)
  • KITO(キトー)(750)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーワイヤー エスコ

    キーワイヤー

    エスコ(6件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    ねじを緩めると1本の線状になります。
    エスコ品番EA916ZC-21材質ステンレス全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    12,800税込14,080
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    16,400税込18,040
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 100x100x50mm ゴムブロック エスコ

    100x100x50mm ゴムブロック

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-204
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • #2000 耐水ペーパー エスコ

    #2000 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    630税込693
    1セット(5枚)
    当日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
    用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。エスコ品番EA366C-200粒度2000適合材金属、木工サイズ(mm)230×280
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    370税込407
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • [+] ロングドライバー エスコ

    [+] ロングドライバー

    エスコ(6件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 100x100x20mm ゴムブロック エスコ

    100x100x20mm ゴムブロック

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-202
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • 25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ

    25x25mm [ステンレス]タグブランク

    エスコ
    910税込1,001
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA591HC-21材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ
    690税込759
    1枚(1枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性、溶接性に優れています。
    用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
  • C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板
  • C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • [5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ

    [5.0x250mm][-] ロングドライバー

    エスコ(5件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 50mmx8.0m ラチェット荷締機 エスコ

    50mmx8.0m ラチェット荷締機

    エスコ(1件のレビュー)
    6,950税込7,645
    1個
    当日出荷
    用途積荷の荷締め、固定用エスコ品番EA982BC-2質量(kg)2.7材質(ベルト)ポリエステル
  • 静音カーテンレール用ランナー エスコ

    静音カーテンレール用ランナー

    エスコ(1件のレビュー)
    640税込704
    1パック(10個)
    当日出荷
    EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。
    材質高密度ポリエチレン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)10×25入数(個)10
  • 丸型 ノズルセット(EA323MC用) エスコ

    丸型 ノズルセット(EA323MC用)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA323MC-2
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 20x20x200mm 角棒ゴム エスコ

    20x20x200mm 角棒ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-222
  • [3列4段] パーツキャビネット エスコ

    [3列4段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    8,680税込9,548
    1個
    当日出荷
    半透明の引出しで中身の確認が可能
    エスコ品番EA661BC-2引出し数3列4段仕切板6枚引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • 汗拭きシート エスコ

    汗拭きシート

    エスコ
    620税込682
    1パック(30枚)
    当日出荷
    シトラスの香り。働く男の必需品。仕事中のリフレッシュに。アルコールとメントールの配合をほどよい刺激感に設定。顔・ボディ双方に使えて心地よい清涼感。
    成分水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石灰酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、クエン酸Na、香料入数(枚)30シートサイズ(mm)300×300
  • 0.48m/2段 踏 台(スチール製) エスコ

    0.48m/2段 踏 台(スチール製)

    エスコ(3件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA903RC-2材質スチール段数2全高(mm)710踏ざん踏面幅(mm)260設置寸法・奥行(mm)510設置寸法・幅(mm)480全高(m)0.71最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・高さ(mm)780天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260
  • 245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用) エスコ

    245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    13段階に角度調節できます。 EA928C-1、-2、-3用 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
    エスコ品番EA928C-20材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • 50x 50x50mm ゴムブロック エスコ

    50x 50x50mm ゴムブロック

    エスコ(1件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 1/4インチ フレアーユニオン エスコ

    1/4インチ フレアーユニオン

    エスコ
    1,870税込2,057
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-2形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4入数5ねじサイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17
  • ラブコック[Rc×Rc] エスコ

    ラブコック[Rc×Rc]

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
  • 針ピン(虫ピン) エスコ

    針ピン(虫ピン)

    エスコ
    360税込396
    1箱(200本)
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製の虫ピンです。
    材質ステンレス全長(mm)29ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)43×72×23入数(本)200
  • イージーコンテナカバー エスコ

    イージーコンテナカバー

    エスコ
    9,700税込10,670
    1枚
    当日出荷
    雨・埃よけ コンテナ内の荷物の保護に しっかりとした丈夫な作りで繰返し使えます。 チャック有
    仕様●適用サイズ:1100×800×1700用●サイズ(W×D×H)mm:1500mm×1100mm×800mm●材質:ポリエステル材質(本体)ポリエステル外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×1100×800適合サイズ(mm)1100×800×1700用
...