カテゴリ
- 作業工具(148)
- 電気材料(61)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 物流用品(44)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
- 切削工具(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- メカニカル部品(25)
- 保管用品(22)
- 機構部品(21)
- 測定用品(21)
- 防犯用品(20)
- 制御機器(19)
- 研磨材(19)
- 清掃用品(18)
- 事務用品(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 安全標識(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- オフィス家具(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 手袋(9)
- 縫製用品(9)
- 溶接用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建築金物(6)
- 作業服(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- テープ(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 電動工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 日用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 塗料(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(5,531)
- 理研計器(1,901)
- コガネイ(1,094)
- オカムラ(岡村製作所)(757)
- omron(オムロン)(748)
- KITO(キトー)(705)
- イスカル(704)
- CKD(699)
- メディアカバーマーケット(632)
- IDEC(和泉電気)(463)
- StarTech.com(415)
- Panasonic(パナソニック)(360)
- ホンダ(353)
- TRUSCO(336)
- 大阪魂(295)
- 三菱電機(287)
- 協和精工(275)
- サンワサプライ(267)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(7)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(13)
「c-2」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥12,800~税込¥14,080~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥16,400税込¥18,0401本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
#2000 耐水ペーパー
エスコ(1件のレビュー)¥630税込¥6931セット(5枚)当日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。エスコ品番EA366C-200粒度2000適合材金属、木工サイズ(mm)230×280
2L オイルジョッキ
エスコ(1件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥7,190~税込¥7,909~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
5L オイルジョッキ
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000![[+] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
[+] ロングドライバー
エスコ(6件のレビュー)¥640~税込¥704~1個当日出荷から3日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510735-180119-02.jpg)
25x25mm [ステンレス]タグブランク
エスコ¥910税込¥1,0011セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HC-21材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840税込¥3,1241個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)
[5.0x250mm][-] ロングドライバー
エスコ(5件のレビュー)¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
銅丸棒
エスコ¥21,700~税込¥23,870~1個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[3列4段] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563901-140722-02.jpg)
[3列4段] パーツキャビネット
エスコ(1件のレビュー)¥8,680税込¥9,5481個当日出荷半透明の引出しで中身の確認が可能エスコ品番EA661BC-2引出し数3列4段仕切板6枚引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
0.48m/2段 踏 台(スチール製)
エスコ(3件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個4日以内出荷エスコ品番EA903RC-2材質スチール段数2全高(mm)710踏ざん踏面幅(mm)260設置寸法・奥行(mm)510設置寸法・幅(mm)480全高(m)0.71最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・高さ(mm)780天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260
245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷13段階に角度調節できます。 EA928C-1、-2、-3用 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。エスコ品番EA928C-20材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
50x 50x50mm ゴムブロック
エスコ(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,130~税込¥1,243~1本当日出荷から3日以内出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1/4インチ フレアーユニオン
エスコ¥1,870税込¥2,0571セット(5個)当日出荷エスコ品番EA430AC-2形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4入数5ねじサイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17
1L オイルジョッキ
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136容量(L)1ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
Rc 3/4" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
...














![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)

![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)
![25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510735-180119-02.jpg)


![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)




![[3列4段] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563901-140722-02.jpg)









![ラブコック[Rc×Rc] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461141-260904-02.jpg)






![[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430901-260723-02.jpg)
![32x32mm[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510726-180823-02.jpg)