カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(419)
  • KOA(82)
  • CKD(73)
  • マキテック(31)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • イスカル(21)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • タンガロイ(18)
  • 明工社(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • KEMET(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • ナブテスコ(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ホンダ(7)
  • 油研工業(7)
  • 共立機巧(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-200-4」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-71流量3.9C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-87流量2.7C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-69流量3.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-67流量2.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-89流量6.3C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-75流量5.0C
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
610税込671
1袋(5個)
翌日出荷
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
145,000税込159,500
1台
8日以内出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20