カテゴリ

  • 作業工具(45)
  • メカニカル部品(20)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 測定用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全標識(6)
  • 制御機器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 清掃用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 照明(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,255)
  • BIGM(丸山製作所)(855)
  • MAZDA(マツダ)(836)
  • YAMAHA(ヤマハ)(619)
  • Panasonic(パナソニック)(503)
  • ニッサン(310)
  • スバル(199)
  • トヨタ(195)
  • 協和精工(102)
  • SHIMANO(シマノ)(95)
  • omron(オムロン)(76)
  • NTN(エヌティーエヌ)(56)
  • CKD(55)
  • ホンダ(54)
  • MV AGUSTA(52)
  • イマオコーポレーション(51)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
  • azbil(旧:山武)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-21」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ[旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ボンベ可溶栓。
材質真鍮寸法(mm)18×10×10質量(g)10
キーワイヤー エスコキーワイヤーエスコ(6件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
370税込407
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ25x25mm [ステンレス]タグブランクエスコ
910税込1,001
1セット(10枚)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA591HC-21厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
1L オイルジョッキ エスコ1L オイルジョッキエスコ
750税込825
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)1仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
[電気用]レベルマーク エスコ[電気用]レベルマークエスコ(2件のレビュー)
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
Φ25x200mm 円柱ゴム エスコΦ25x200mm 円柱ゴムエスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-211
短冊型標識板(停止中) エスコ短冊型標識板(停止中)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
エスコ品番EA983C-21文字内容停止中
EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL エスコEA922KC-19,-20専用ボトル 700mLエスコ
520税込572
1本
当日出荷
プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)700質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244アズワン品番65-2244-12商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
耐熱作業シート (不燃認定) エスコ耐熱作業シート (不燃認定)エスコ
4,490税込4,939
1枚(1枚)
翌日出荷から8日以内出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
1.5x450mm キーワイヤー エスコ1.5x450mm キーワイヤーエスコ
460税込506
1個
当日出荷
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21C材質ステンレス全長(mm)450質量(g)6ロープ径(Φmm)1.5
保存容器(丸型) エスコ保存容器(丸型)エスコ
260税込286
1個
当日出荷から翌日出荷
丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
ブレーキパッドゲージセット エスコブレーキパッドゲージセットエスコ
5,150税込5,665
1個
当日出荷
ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です
仕様ゲージサイズ:2mm(ストレート・90°)、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm全長(mm)125アズワン品番64-2235-77
45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 エスコ45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚エスコ
1,140税込1,254
1箱(4枚)
当日出荷
透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃アズワン品番65-5670-76
ハンドクリーナー EA922Cシリーズ エスコハンドクリーナー EA922Cシリーズエスコ
5,160税込5,676
1個
翌日出荷
中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
危険物標識(火気厳禁) エスコ危険物標識(火気厳禁)エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
[10mm用] 鉄筋ベンダー用プレート エスコ[10mm用] 鉄筋ベンダー用プレートエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)10エスコ品番EA545C-21
汗拭きシート エスコ汗拭きシートエスコ
620税込682
1パック(30枚)
当日出荷
シトラスの香り。働く男の必需品。仕事中のリフレッシュに。アルコールとメントールの配合をほどよい刺激感に設定。顔・ボディ双方に使えて心地よい清涼感。
成分水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石灰酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、クエン酸Na、香料入数(枚)30シートサイズ(mm)300×300
[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージエスコ(2件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0エスコ品番EA725SC-21質量(g)88ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
420税込462
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2100ねじの呼びM12
ダイヤモンド砥石用砥石台 エスコダイヤモンド砥石用砥石台エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
ゴム材を使用しているため滑りにくい。
仕様●対応砥石幅:40~75mm●対応砥石長さ:205mmアズワン品番65-2136-79
1.5x300mm キーワイヤー エスコ1.5x300mm キーワイヤーエスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
欠品中
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21B材質ステンレス全長(mm)300質量(g)5ロープ径(Φmm)1.5
予定表ボード エスコ予定表ボードエスコ
31,300税込34,430
1枚
当日出荷から7日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
[M] 手袋(豚革/パープル) エスコ[M] 手袋(豚革/パープル)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。 甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。 袖口はパイルゴム、マジックテープ止式でフィット感に優れています。
エスコ品番EA353C-21
AC250V/6A レセップ エスコAC250V/6A レセップエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-21
自在アングル(伸縮ハンドル用) エスコ自在アングル(伸縮ハンドル用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
EA928C-11~-14用中間ジョイント、自在アングル
エスコ品番EA928C-21材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
530x280x280mm ツールバッグ エスコ530x280x280mm ツールバッグエスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
仕切り板付(取り外し可能)。 底部すべり止めゴム付。 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-21寸法(mm)530×280×280(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)40外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)280
1.5x200mm キーワイヤー エスコ1.5x200mm キーワイヤーエスコ
225税込248
1個
当日出荷
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21A材質ステンレス全長(mm)200質量(g)4ロープ径(Φmm)1.5
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズエスコ
8,970税込9,867
1枚
翌日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品アズワン品番65-9249-32
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kgアズワン品番65-2315-73
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,640税込4,004
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
LEDライト エスコLEDライトエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
2.0x0.40x100mm [-]ドライバー(精密用) エスコ2.0x0.40x100mm [-]ドライバー(精密用)エスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)197商品構成単品アズワン品番64-2222-48
21mm  コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA684RC-21
ステンレス製織網 エスコステンレス製織網エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-21A線径(Φmm)0.75
アーム棚受 エスコアーム棚受エスコ
559税込615特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚受け金具L型棚受け
6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
204,400税込224,840
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数21
545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ545kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5アズワン品番64-2297-90