カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(66)
  • NTN(エヌティーエヌ)(40)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • 旭精工(31)
  • FYH(日本ピローブロック)(31)
  • SMC(20)
  • RS PRO(14)
  • NEC(12)
  • CKD(11)
  • 協和精工(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 青木精密工業(9)
  • ニチフ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • アサヒ工具(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • ニッサン(6)
  • ミツビシ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-216」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ

    [充電式]LED作業灯(無段階調光)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:USBケーブル。360°スイベル機構。マグネット装備により様々な現場で利用可能です。IP54。無段階調光。屋内用。
  • カラーピン エスコ

    カラーピン

    エスコ
    270税込297
    1箱(16個)
    翌日出荷
    材質スチールケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。幅(mm)9全長(mm)70
  • 丸ゴム[PDM] エスコ

    丸ゴム[PDM]

    エスコ
    18,200税込20,020
    1巻
    翌日出荷
    丸型。スポンジドラム巻き。
    材質PDMゴム長さ(m)100
  • [6216Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6216Z]深溝玉軸受

    エスコ
    5,810税込6,391
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:80、D:140、B:26軌道輪形状深溝玉軸受
  • 2.0x16mmコーススレッド(700本) エスコ

    2.0x16mmコーススレッド(700本)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1パック(700本)
    翌日出荷
    木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
    仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×16
  • 143-216mmマリンガードクランプ エスコ

    143-216mmマリンガードクランプ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-216材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)143~216ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    細目。仕上タップ(喰付2~3P)。
    材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ

    450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,260税込1,386
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA952AC-216線径(Φmm)450
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
    用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
  • スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ

    スナップリングプライヤー (内外兼用)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1組
    翌々日出荷
    セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。
    質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85