カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • DJI(3)
  • KITO(キトー)(994)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • NOK(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • SMC(5)
  • サンナップ(5)
  • シグマ光機(9)
  • シロクマ(4)
  • トヨタ(73)
  • ニッセイエコ(3)
  • ホンダ(18)
  • 三木プーリ(4)
  • 大西測定工具(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • 椿本チエイン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-28-50」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm
  • ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50ピッチ(mm)1.5
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm