カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 電気材料(11)
  • 清掃用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • 防犯用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(587)
  • MAZDA(マツダ)(580)
  • SMC(388)
  • スバル(286)
  • YAMAHA(ヤマハ)(198)
  • ニッサン(189)
  • トヨタ(181)
  • ホンダ(176)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • サンエス(98)
  • 三菱ふそう(68)
  • S.I.C.(SHINDO)(58)
  • AMPHENOL(53)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
  • MURATA(村田製作所)(46)
  • ミツビシ(42)
  • omron(オムロン)(36)
  • 日研工作所(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-31」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C31 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC31 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●全長(mm):38アズワン品番65-2253-46
E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE31・C31 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
2,230税込2,453
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mmアズワン品番65-2262-34
C31 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC31 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
815税込897
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38アズワン品番65-2253-51
C31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
755税込831
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41アズワン品番65-2253-54
C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-56
C31 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) エスコC31 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
T型3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):110×45.8×47.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-17
C31 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコC31 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-20
C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-58
C31 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用) エスコC31 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-62
C31 丸形露出ボックス(3方出/薄鋼用) エスコC31 丸形露出ボックス(3方出/薄鋼用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-29
E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
850税込935
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mmアズワン品番65-2262-46
C31 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用) エスコC31 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-23
C31 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコC31 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-26
C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコC31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板アズワン品番65-2252-68
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
3,090税込3,399特価
1個
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
[電気用]レベルマーク エスコ[電気用]レベルマークエスコ(2件のレビュー)
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし) エスコA4 厚手クリアーポケット(台紙なし)エスコ
590税込649
1冊(20枚)
当日出荷から翌日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリアサイズA4
40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー) エスコ40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
容量(L)40フタの種類丸穴蓋イエロー(ペットボトル)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-31質量(kg)2.1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリースエスコ
335税込369
1個
当日出荷
商品タイプリチウムグリース特性極圧性エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物
78x107cm エプロン(作業用・防水型) エスコ78x107cm エプロン(作業用・防水型)エスコ(2件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
当日出荷
下はズボン式になっています。 防水加工で汚れがつきにくい。 洗車や農作業、水まわりの作業に最適。
材質ポリエステル(PU樹脂コーティング)エスコ品番EA355AC-31種別エプロン質量(g)280タイプネックハンガー股下(cm)約70着丈(cm)約108
360x120mm 短冊形一般標識[一時停止] エスコ360x120mm 短冊形一般標識[一時停止]エスコ
600税込660
1個
当日出荷
文字内容一時停止取付方式接着剤、両面テープ材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-31厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-31無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
密閉保存容器 エスコ密閉保存容器エスコ
1,400税込1,540特価
1個
当日出荷から翌日出荷
12kg油吸着土壌改良剤 エスコ12kg油吸着土壌改良剤エスコ
49,400税込54,340
1個
当日出荷
仕様鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。成分天然セルロース、微生物製剤
10mm/450mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ10mm/450mm 鉄筋ベンダー(45°)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)10×450質量(g)650アズワン品番64-7868-32
185mm はさみ・ケブラー用(セラミック製) エスコ185mm はさみ・ケブラー用(セラミック製)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
全長(mm)185エスコ品番EA540C-31
E12口金 ミニレセップ(磁器製) エスコE12口金 ミニレセップ(磁器製)エスコ
810税込891
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-31
1.2mmx150m タコ糸 エスコ1.2mmx150m タコ糸エスコ
1,280税込1,408
1巻
当日出荷
アズワン品番64-2251-81
黄色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用) エスコ黄色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。
全長(mm)343適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-31材質毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂モップ寸法(mm)Φ115繰り返し・詰め替え対応
450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒) エスコ450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
エスコ品番EA952AC-310線径(Φmm)450
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) エスコ280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-31長さ(mm)(取手)1000径(Φmm)(ざる)280×250線径(Φmm)0.57メッシュ6.5目開き3.4mm
1/2"DR/5-17mm Hexビットソケットセット エスコ1/2"DR/5-17mm Hexビットソケットセットエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
セット内容75mmHexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:75・125mm差込角(inch)1/2アズワン品番64-2248-75
M16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3150ねじの呼びM16
550ml薬用泡ハンドソープ エスコ550ml薬用泡ハンドソープエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
仕様殺菌成分配合
フラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズ エスコフラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズエスコ
300税込330
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚 エスコ150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚エスコ
2,420税込2,662
1パック(4枚)
翌日出荷
机、棚、什器のへこみ防止に使えます。キャスター付の冷蔵庫にも簡単に設置できます。
仕様●型番:ST-21●サイズ(mm):150×150×5(t)●入数:4枚●耐荷重:200kg(4枚合計)●材質:PC●床のへこみを防止するプラスチックシート●大型冷蔵庫にも対応●設置しても目立ちにくいクリアカラー●粘着なしアズワン品番65-3900-95
720x 670mm マルチカバー エスコ720x 670mm マルチカバーエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
仕様●型番:DCV-MLT2BK●サイズ:720×670mm●厚さ:0.5mm●材質:ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用アズワン品番65-3890-10
180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ180ml 接点復活スプレー コネクタ用エスコ
1,480税込1,628
1本
欠品中
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級アズワン品番65-9310-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
8,250税込9,075
1台
翌日出荷
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。材質本体/ABS樹脂質量(g)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×2本(付属)最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃測定範囲(℃)-60~500精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185メーカーシンワ測定機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト測定波長8~14μm放射率0.95(固定)距離係数12/1電池寿命連続使用14時間測定間隔1秒出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)635~660アズワン品番63-3249-54