カテゴリ
- 安全保護具(22)
- 物流用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(1,284)
- トヨタ(93)
- MAZDA(マツダ)(70)
- マキシンコー(58)
- ダイハツ(42)
- CKD(38)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- コガネイ(30)
- サンコー(三甲)(29)
- ParkerTAIYO(23)
- 三木プーリ(23)
- サンドビック(22)
- IKO(日本トムソン)(20)
- イスカル(19)
- スバル(19)
- アズワン(16)
- ノーブランド(15)
- ニッサン(15)
- ブランドをもっと見る
「c-40b」の検索結果
特価

40x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥4,610税込¥5,0711セット翌日出荷エスコ品番EA440KC-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)4×8
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(4個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8入数4個
保護めがね(スモーク)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモーク
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥855税込¥9411個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。エスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21レンズ色クリア機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷エスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65レンズ色クリアー機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製材質(レンズ)ポリカーボネート
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
保護めがね(x1.5ルーペ付)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個当日出荷ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷エスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75レンズ色クリアー機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥985税込¥1,0841個当日出荷エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
保護めがね(x2.5ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2.5
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ
エスコ¥15,000税込¥16,5001本翌日出荷。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
40mm巾ローラーキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷材質SUS304寸法(mm)A:40mm B:31mm C:17mm穴径(mm)直径3.1mm、長穴:3.2×9.7mm
保護めがね(超強力曇り止め)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
保護めがね(クリアー)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷幅広レンズで側面も保護できます材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm質量(g)32レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷幅広レンズで側面も保護できます材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm質量(g)32レンズ色スモーク(インドア/アウトドア)
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。エスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85レンズ色クリアー機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,080税込¥3,3881本翌日出荷仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
30mm ナスカン(プラスチック製・2個)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷フック部分が360°回転します。エスコ品番EA628RF-30材質プラスチック適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
12x 40mm ボールロックピン
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:40、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
10x 40mm ボールロックピン
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:40、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
保護めがね(x2.0ルーペ付)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2
保護めがね(屋内外用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷エスコ品番EA800AR-37寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート