カテゴリ
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 安全保護具(6)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全標識(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 農具(4)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(421)
- MAZDA(マツダ)(412)
- BIGM(丸山製作所)(374)
- IKO(日本トムソン)(164)
- 三菱ふそう(121)
- ホンダ(103)
- 三菱電機(88)
- トヨタ(83)
- ニッサン(77)
- イスカル(71)
- スバル(69)
- 日研工作所(56)
- JTC(56)
- ダイヤトレンド(53)
- 東海キャスター(48)
- AFAM(アファム)(40)
- 三桂製作所(39)
- NAKANO(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「c-42」の検索結果
特価

保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(2件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
電子天秤
エスコ¥29,400税込¥32,3401台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
引戸取手 (ステンレス製)
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷ヘアーライン仕上げ。付属品皿木ねじ2.4×13(2本)材質ステンレス (SUS304)長さ(mm)90幅(mm)22ねじピッチ(mm)72深さ(mm)9取付穴径(mm)3
Φ225x 85mm 洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA992C-42材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ225×85質量(g)310穴サイズ(mm)2.2
254x457x279mm ツールバッグ(21ポケット)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています。小型パーツケース付材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×254×279外寸法・幅(mm)457外寸法・高さ(mm)279外寸法・奥行(mm)254
溶接作業不燃シート
エスコ¥11,000税込¥12,1001枚翌々日出荷JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適厚さ(mm)0.6連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ
エスコ¥25,000税込¥27,5001台翌日出荷専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
42x60x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42厚さ(mm)9外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚![[L] 作業手袋(合成皮革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508028-210427-02.jpg)
[L] 作業手袋(合成皮革)
エスコ¥3,130税込¥3,4431双翌日出荷柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)0.5全長(mm)230色茶サイズL
20mm シリンダー錠(18mm吊長)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-42材質真鍮幅(mm)20ロックキー式ツル径(Φmm)3.5クリアランス(縦×横)(mm)18×9.3
90x90x70mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SC-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)600内寸(mm)90×90×70(H)
5.4x7.2m ホワイトシート(#3000/1枚)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA911AC-42材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.25番手#3000ハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)12
電気用レベルマーク
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷から4日以内出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
ストレートドリル
エスコ¥5,960税込¥6,5561パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ
エスコ¥6,750税込¥7,4251丁翌日出荷切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
排水ヘッダー用支持金具 EA440Cシリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。材質スチール (電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7適合管外径(Φmm)89
295x350mmマグネットボード
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚材質再生樹脂寸法(mm)295×350質量(kg)0.5繰り返し・詰め替え対応
腰なた(両刃)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷収納や持ち運びに便利なサヤ付。両刃タイプ。頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。用途山林の枝打ち、薮払い作業にベルト幅65材質(柄部)木材質(刃)鍛造鋼
70L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-42質量(kg)3.7色ブラウン(ビン)容量(L)70エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×870グリーン購入法適合フタの種類丸穴蓋エコマーク認定番号06128035
M4 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
エスコ¥250税込¥2751パック(17本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-425長さ(mm)25ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ
エスコ¥1,270税込¥1,3971箱(3個)翌日出荷仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用
500x500x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック
エスコ¥8,080税込¥8,8881枚翌日出荷用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.16寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200





















![[L] 作業手袋(合成皮革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508028-210427-02.jpg)