カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,257)
  • MAZDA(マツダ)(382)
  • 黒田精工(245)
  • BIGM(丸山製作所)(185)
  • ニッサン(113)
  • イスカル(62)
  • スバル(52)
  • エレコム(48)
  • KHK(小原歯車工業)(47)
  • IDEC(和泉電気)(44)
  • トヨタ(38)
  • onsemi(32)
  • 三菱ふそう(30)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • 未来工業(28)
  • KANA(片山チエン)(26)
  • ケナメタル(26)
  • JTC(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-54」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
9,600税込10,560特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
危険物標識 300x600mm エスコ危険物標識 300x600mmエスコ
2,760税込3,036
1枚
当日出荷から翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
E 26口金 屋外用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 屋外用ソケット(磁器製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-54
620x900mm カッティングマット エスコ620x900mm カッティングマットエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA1仕様ライン1cm刻み(両面)エスコ品番EA762EC-54材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)620×900関連資料チラシ(0.67MB)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1800片 カラーラベルシール エスコ1800片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(9枚)
当日出荷から翌日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
グリースガン用フレキシブルホース エスコグリースガン用フレキシブルホースエスコ
3,820税込4,202
1本
翌日出荷から8日以内出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
143mm 耳掻き(チタン製) エスコ143mm 耳掻き(チタン製)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
材質チタニウム全長(mm)143アズワン品番64-2277-05
小物ケース エスコ小物ケースエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
小物の収納に便利なインナーケース付き。
材質ナイロン100%
800mm ブルポイント(SDS-max) エスコ800mm ブルポイント(SDS-max)エスコ
9,550税込10,505
1個
当日出荷
軸径(Φmm)18全長(mm)800質量(g)1600シャンクSDSmaxアズワン品番64-7925-74
空ボトル 400mL EA922KCシリーズ エスコ空ボトル 400mL EA922KCシリーズエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
部屋置きにおすすめの容量400mlタイプ。1プッシュは、約3mlです。
内容量(mL)専用空容器(400)
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル) エスコ40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-54材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)40ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製) エスコ310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-54材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)310×434×143(H)容量(L)12.4耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:70mm(25号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-84
120x120x120mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ120x120x120mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
容量(mL)1700仕様ふた付エスコ品番EA508SC-54材質ステンレス(18-8)内寸(mm)120×120×120(H)関連資料(0.14MB)
昇降デスク エスコ昇降デスクエスコ
23,200税込25,520
1個
当日出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,240税込9,064
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
ブラックシート[#2500] エスコブラックシート[#2500]エスコ
9,400税込10,340
1組(2枚)
翌日出荷
遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.18番手#2500ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23
[EA162DC用] #240x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ[EA162DC用] #240x125mm ディスクペーパー(10枚)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
粒度240エスコ品番EA162DC-54外径(Φmm)125
M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
440税込484
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-54
1/2" x 5/8"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ1/2" x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)105サイズ(inch)1/2×5/8アズワン品番64-7906-29
3/4"NHx18mm 雌ねじステム(ホースバンド付) エスコ3/4"NHx18mm 雌ねじステム(ホースバンド付)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA124GC-54
3/8"sq ソケットレンチセット エスコ3/8"sq ソケットレンチセットエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA617CC-54
1.2x6.5 25mm [-]ビット エスコ1.2x6.5 25mm [-]ビットエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭エスコ品番EA611AC-54先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1
[LL/230mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双) エスコ[LL/230mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)エスコ
1,980税込2,178
1袋(10双)
翌日出荷
質量(g)26色(手首部)ライトイエローアズワン品番64-7840-36
30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)30~42測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
[3L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー) エスコ[3L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
帯電防止織物使用。フロントファスナー。 腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様。 膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付。 背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付。
ネイビーブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル65、綿35エスコ品番EA996AC-54種別長袖継ぎ服胸囲(cm)127機能帯電防止適応身長(cm)177~182胴囲(cm)109袖丈長袖
1/2"sq ソケットレンチセット エスコ1/2"sq ソケットレンチセットエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA617DC-54
昇降ミーティングテーブル エスコ昇降ミーティングテーブルエスコ
82,100税込90,310
1個
翌日出荷
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●材質:木製(天板)、スチール(フレーム)●出荷形態:ノックダウン組立式幅(mm)1500質量(kg)42.35高さ(mm)765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)奥行(mm)800耐荷重(kg)10(昇降時)、50(静止時)アズワン品番65-2290-83
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
M5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-540
51mm    タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚) エスコ51mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)エスコ
2,850税込3,135
1パック(5枚)
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)51×51穴径(Φmm)4.8アズワン品番64-7878-95
300x300x1.0mm ゴム板(耐油・耐熱性) エスコ300x300x1.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-54A
UNF No10x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-54A
Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ48mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)48適合温度(℃)70~80
Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ42mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)42適合温度(℃)70~80
M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-545
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(4本)
翌日出荷
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
1500x1800mm 4段ボルトレススチール棚 エスコ1500x1800mm 4段ボルトレススチール棚エスコ
93,500税込102,850
1個
7日以内出荷
0.91x15m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製) エスコ0.91x15m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製)エスコ
37,900税込41,690
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA952AC-54線径(Φmm)0.91
54x23x 8mm C型フック(ステンレス製) エスコ54x23x 8mm C型フック(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質SUS304線径(Φmm)8アズワン品番64-2253-90