カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 安全保護具(19)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 三菱ふそう(1,808)
  • ホンダ(1,277)
  • MAZDA(マツダ)(816)
  • SMC(584)
  • ニッサン(504)
  • トヨタ(503)
  • RS PRO(362)
  • スズキ(131)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • スバル(90)
  • VISHAY(78)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • JTC(69)
  • イスカル(66)
  • 日研工作所(63)
  • 三桂製作所(50)
  • ParkerTAIYO(48)
  • XP POWER(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-70」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    有効ピッチ周長さ(mm)1778エスコ品番EA967CR-70種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C70シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1090型番C-70寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C70 スタンダード Vベルト エスコ

    C70 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-70種類Vベルト規格C70
  • 50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ

    50-70mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-70バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
  • 1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板) エスコ

    1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)150材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • ALC用コアドリル エスコ

    ALC用コアドリル

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
    用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • [マグネット付]ポケットレベル エスコ

    [マグネット付]ポケットレベル

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
  • #700 耐水ペーパー エスコ

    #700 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    粒度700サイズ(mm)230×280
  • ゴム板(丸) EA997XCシリーズ エスコ

    ゴム板(丸) EA997XCシリーズ

    エスコ
    110税込121
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):Φ100●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●丸型
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    11,200税込12,320
    1本(10本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • キャスター(EA986EC-70用) エスコ

    キャスター(EA986EC-70用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
  • TORXドライバーセット[ホールド機能付] エスコ

    TORXドライバーセット[ホールド機能付]

    エスコ
    12,100税込13,310
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:7本組。収納ラック付。ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見つけられます。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
  • フロアーバンド 伸縮考慮型 エスコ

    フロアーバンド 伸縮考慮型

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
    材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50
  • 70mm超硬付パイプ用ホールソー エスコ

    70mm超硬付パイプ用ホールソー

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823MC-70
  • 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ

    70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DC-70
  • 70mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    70mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    137,000税込150,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-70
  • 70mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ

    70mm[喰付強化型]3本爪プーラー

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500BC-70
  • マルチドリル エスコ

    マルチドリル

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
  • プレートラッチ エスコ

    プレートラッチ

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
  • 46-70mm マリンガードクランプ エスコ

    46-70mm マリンガードクランプ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)46~70エスコ品番EA463CC-70材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
  • 70mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ

    70mm[喰付強化型]2本爪プーラー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AC-70
  • 70kg サクションリフターセット(2個組) エスコ

    70kg サクションリフターセット(2個組)

    エスコ
    31,900税込35,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌々日出荷
    さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
    材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70
  • 消火器ホルダー エスコ

    消火器ホルダー

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール、ポリプロピレン寸法(mm)50×75×120(H)質量(kg)2
  • コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ エスコ

    コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ

    エスコ
    3,180税込3,498
    1本
    3日以内出荷
    異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
    材質真鍮ねじサイズ1/4"NPSブラシ径(Φmm)70
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    7,180税込7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    9,550税込10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。UVカット。サイドに通気孔付き。めがねサイズ A:150mm、B:110mm、C:85mm、D:50×70mm。
    レンズ色クリアー
  • 2.0ton 吊り環(溶接型) エスコ

    2.0ton 吊り環(溶接型)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    欠品中
    材質スチール寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49使用荷重(t)2
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌々日出荷
    つるにソフトゴム付き。ソフトノーズパッド付き。ポリカーボネートレンズ。めがねサイズ A:140mm、B:135mm、C:100mm、D:45×70mm。
    レンズ色クリアー
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
    寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアー入数1個
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。99.9%UVカット(サイド部分も含む)。サイドに通気孔付き。吊穴付き。メガネの上から装着可能。ANSI規格 Z87.1+適合。めがねサイズ A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:50×70mm。
    レンズ色クリアー
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    当日出荷
    機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70