カテゴリ

  • 安全保護具(7)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ホンダ(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • 日研工作所(64)
  • イスカル(60)
  • JTC(60)
  • サンドビック(54)
  • ParkerTAIYO(48)
  • DUNLOP(ダンロップ)(48)
  • 三桂製作所(45)
  • CKD(40)
  • MICHELIN(ミシュラン)(38)
  • 三菱マテリアル(36)
  • ノーリツ(29)
  • ネグロス電工(28)
  • AMPHENOL(28)
  • KITZ(キッツ)(27)
  • ケルヒャー(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-70」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥6,410税込¥7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-70種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C70シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1090型番C-70寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1778最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C70 スタンダード Vベルト エスコ

    C70 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-70種類Vベルト規格C70
  • 50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ

    50-70mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-70材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
  • 1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板) エスコ

    1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2耐荷重(kg)150
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1個
    当日出荷
    99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
    エスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • [マグネット付]ポケットレベル エスコ

    [マグネット付]ポケットレベル

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
  • ALC用コアドリル エスコ

    ALC用コアドリル

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌日出荷
    シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
    用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • #700 耐水ペーパー エスコ

    #700 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥380税込¥418
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    粒度700サイズ(mm)230×280
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    ¥175税込¥193
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • プレートラッチ エスコ

    プレートラッチ

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
  • 46-70mm マリンガードクランプ エスコ

    46-70mm マリンガードクランプ

    エスコ
    ¥5,040税込¥5,544
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-70材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • TORXドライバーセット[ホールド機能付] エスコ

    TORXドライバーセット[ホールド機能付]

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:7本組。収納ラック付。ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見つけられます。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
  • 70mm超硬付パイプ用ホールソー エスコ

    70mm超硬付パイプ用ホールソー

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823MC-70
  • 70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ

    70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DC-70
  • 70mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    70mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    ¥137,000税込¥150,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-70
  • 70mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ

    70mm[喰付強化型]3本爪プーラー

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500BC-70
  • 70mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ

    70mm[喰付強化型]2本爪プーラー

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AC-70
  • 70kg サクションリフターセット(2個組) エスコ

    70kg サクションリフターセット(2個組)

    エスコ
    ¥31,900税込¥35,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • [充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ

    [充電式]油圧圧着工具(裸端子用)

    エスコ
    ¥231,400税込¥254,540
    1台
    翌日出荷
    付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • [単1x1本]ニッケル水素電池(充電式) エスコ

    [単1x1本]ニッケル水素電池(充電式)

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1個
    翌日出荷
    ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。
    グリーンマーク認定
  • 70x70x31mmコーナーガード(油面用/黒/2個) エスコ

    70x70x31mmコーナーガード(油面用/黒/2個)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
    仕様粘着付材質NBR(発泡ゴム)色ブラック寸法(A×B×C)(mm)70×70×31厚さD(mm)9
  • 60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ

    60x175mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    翌日出荷
    仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-2材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)1600寸法A(mm)60寸法D(mm)85寸法B(mm)175寸法C(mm)70ボルト穴径(Φmm)21
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。超軽量フレーム。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:125、D:70×35
  • ゴーグル(クリアー) エスコ

    ゴーグル(クリアー)

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    翌日出荷
    布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
    エスコ品番EA800EA-5寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70質量(g)29レンズ色クリアー機能99%UVカット材質(フレーム)プラスチックストラップ幅(mm)16材質(レンズ)ポリカーボネート