カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
- 安全保護具(18)
- 作業工具(9)
- 機構部品(8)
- 物流用品(6)
- 安全標識(6)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 三菱ふそう(1,808)
- ホンダ(1,268)
- MAZDA(マツダ)(816)
- SMC(581)
- ニッサン(504)
- トヨタ(503)
- RS PRO(357)
- スズキ(131)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- スバル(88)
- VISHAY(77)
- JTC(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- イスカル(66)
- 日研工作所(64)
- 三桂製作所(49)
- ParkerTAIYO(48)
- XP POWER(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(1)
「c-70」の検索結果
特価

C 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-70種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C70シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1090型番C-70寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1778最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
50-70mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷エスコ品番EA463HC-70材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)
エスコ(1件のレビュー)¥11,300税込¥12,4301個欠品中材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2耐荷重(kg)150
保護めがね(クリアー)
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。エスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)
[マグネット付]ポケットレベル
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
ALC用コアドリル
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
ストレートドリル
エスコ¥11,200税込¥12,3201本(10本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
ベアリングナット用座金
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
46-70mm マリンガードクランプ
エスコ¥5,040税込¥5,5441セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-70材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2![TORXドライバーセット[ホールド機能付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70270334-260624-02.jpg)
TORXドライバーセット[ホールド機能付]
エスコ¥12,100税込¥13,3101セット翌日出荷セット内容:7本組。収納ラック付。ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見つけられます。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
フロアーバンド 伸縮考慮型
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50
70kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
サクションリフター
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌々日出荷さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70
コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ
エスコ¥3,180税込¥3,4981本3日以内出荷異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。材質真鍮ねじサイズ1/4"NPSブラシ径(Φmm)70
ステップブロックセット
エスコ¥8,920税込¥9,8121組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
ステップブロックセット
エスコ¥8,030税込¥8,8331組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
ステップブロックセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
ステップブロックセット
エスコ¥7,180税込¥7,8981組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
ステップブロックセット
エスコ¥9,550税込¥10,5051組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥355税込¥3911袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥985税込¥1,0841個当日出荷エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート









![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)









![TORXドライバーセット[ホールド機能付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70270334-260624-02.jpg)


![70mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383628-180221-02.jpg)

![70mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465043-180824-02.jpg)
![70mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03464535-180824-02.jpg)