カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
- 作業工具(13)
- 安全保護具(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 物流用品(8)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- SMC(3,076)
- KITO(キトー)(244)
- MAZDA(マツダ)(241)
- BIGM(丸山製作所)(137)
- RS PRO(129)
- コガネイ(89)
- ニッサン(87)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- TRUSCO(79)
- KHK(小原歯車工業)(69)
- シンコー(64)
- ハンマーキャスター(61)
- ネグロス電工(53)
- ParkerTAIYO(50)
- ホンダ(49)
- CKD(48)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(47)
- スバル(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「c-75」の検索結果
特価

C 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C75シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1250型番C-75寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1905最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
保護めがね(クリアー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷メガネの上から装着可能。エスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56レンズ色クリアー機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート![75mm [-]クリスタルドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488782-180823-02.jpg)
75mm [-]クリスタルドライバー
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA557C-75種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
断熱粘着テープ (エアロテープ)
エスコ¥5,850税込¥6,4351巻翌々日出荷冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。幅(mm)75厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
ストレートドリル
エスコ¥6,770税込¥7,4471本(5本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
4.8mmx7.5m フック付ワイヤー
エスコ¥9,920税込¥10,9121個翌日出荷エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
ベアリングナット用座金
エスコ¥185税込¥2041個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
短冊型一般標識
エスコ¥600税込¥6601枚翌日出荷ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。寸法(mm)360×120×1
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
15/16インチx3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-7.5全長(mm)50質量(g)370外径(Φmm)38.8寸法D1(mm)38.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)16差込角(inch)3/4対辺(inch)15/16
ラチェット荷締機
エスコ¥35,500税込¥39,0501個翌日出荷スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
35mm シリンダー錠(50mm吊長/同一キー)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-75材質真鍮幅(mm)35ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
二連フロアーバンド ストッパー付 EA440C-750シリーズ
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7
5.5x 75mm (-) ドライバー
エスコ¥525税込¥5781個翌々日出荷エスコ品番EA557DC-75種類グリップドライバー軸長(mm)75材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
75mm C型クランプ
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-75材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)135寸法H(mm)83寸法L1(mm)130最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50荷重(kg)643スピンドル径(Φmm)11
75mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷エスコ品番EA526WD-75材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)600種類シャコ万力寸法F(mm)90寸法D(mm)114寸法E(mm)82最大口開き(mm)75寸法B(mm)165寸法C(mm)135アゴの深さ(mm)114寸法G(mm)87荷重(kg)300
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
保護めがね(ライトブルー)
エスコ(10件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(2件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)
エスコ¥380税込¥4181個(3個)欠品中材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個
保護めがね(クリアー)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。エスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート










![75mm [-]クリスタルドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488782-180823-02.jpg)













![75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383646-180221-02.jpg)