カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 住友電工ハードメタル(168)
  • イスカル(105)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • サンドビック(16)
  • ホンダ(15)
  • 三菱マテリアル(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 三桂製作所(12)
  • 富士電線工業(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • 日本シーム工業(10)
  • ハイロック(10)
  • スバル(9)
  • VISHAY(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-82」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C82 スタンダード Vベルト エスコ

    C82 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-82種類Vベルト規格C82
  • C 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥7,550税込¥8,305
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-82種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C82シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1550型番C-82寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2083最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,860税込¥7,546
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-825種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥310税込¥341
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-820種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • 50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意] エスコ

    50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    当日出荷
    仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-82材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)50×30文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 123x112mmパーツトレー用ネット エスコ

    123x112mmパーツトレー用ネット

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス色グレー外寸(mm)123×112×15外寸法(mm)123×112
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1袋(6本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • クリアーポケット エスコ

    クリアーポケット

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
    色クリアサイズA4
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1袋(18本)
    翌日出荷
  • 480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本) エスコ

    480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)

    エスコ
    ¥9,930税込¥10,923
    1個
    翌日出荷
    油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
    エスコ品番EA928CC-82材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1385質量(g)790ゴム幅(mm)480繰り返し・詰め替え対応
  • 500x2.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ

    500x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-82
  • 8mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ

    8mmx1/4インチ エルボユニオン

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
  • 8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    エスコ品番EA952SC-82材質ステンレス(SUS304)質量(g)163.1長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)8
  • 450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,180税込¥6,798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-82線径(Φmm)0.1
  • 8/13.5mmx20m 工業用ホース エスコ

    8/13.5mmx20m 工業用ホース

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8全長(m)20内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)13.5使用流体水、油
  • M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-82
  • PTロングエルボユニオン エスコ

    PTロングエルボユニオン

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本 エスコ

    M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-825頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • ミーティングテーブル エスコ

    ミーティングテーブル

    エスコ
    ¥72,700~税込¥79,970~
    1台
    翌日出荷
    アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
    材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂色天板:ホワイト 脚部:シルバー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×2材質(キャスター)ナイロンパイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
  • 机上ラック エスコ

    机上ラック

    エスコ
    ¥36,600税込¥40,260
    1台
    翌日出荷
    小物やスマートフォンをスッキリ整理できる机上ラック。組立時に棚板取り付け位置を2ヶ所から選べます。
    材質スチール質量(kg)4.9色ホワイト耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×220×450有効内寸法(mm)棚上段取付けの場合:(下段)756×196×435 (上段)776×200 棚下段取付けの場合:(下段)756×220×65 (上段)776×196
  • センタードリル(EA823MC-60/-80用) エスコ

    センタードリル(EA823MC-60/-80用)

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    翌日出荷
    仕様EA823MC-60/-80用センタードリル寸法(mm)直径7.9×94
  • センタードリル(EA823MC-16/-22用) エスコ

    センタードリル(EA823MC-16/-22用)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様EA823MC-16/-22用センタードリル寸法(mm)直径5.9×69
  • 65 -85mm  ステップブロックセット エスコ

    65 -85mm ステップブロックセット

    エスコ
    ¥6,750税込¥7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-24セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)2500ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)65(min)、85(max)寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24