カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • CKD(57)
  • イスカル(33)
  • コガネイ(29)
  • 大阪魂(25)
  • ホンダ(23)
  • サンドビック(22)
  • ケルヒャー(16)
  • StarTech.com(16)
  • BRAHMS(15)
  • コクヨ(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • ギガ・セレクション(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • タンガロイ(9)
  • MANN-FILTER(9)
  • アールズギア(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-8b」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥7,620税込¥8,382
    1本
    翌日出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150溝数3ねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1.25精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
  • M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-8B
  • 350ml エアーダスター セーフティー(24本) エスコ

    350ml エアーダスター セーフティー(24本)

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌日出荷
    パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
    仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8Bタイププッシュ式グリーン購入法適合逆さ噴射○
  • バスケット エスコ

    バスケット

    エスコ
    ¥6,420税込¥7,062
    1組(4個)
    翌日出荷
    抗菌加工。積み重ね可能。
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • ダボ棚受 エスコ

    ダボ棚受

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1袋(8個)
    翌日出荷
    取付ねじ無し。
    材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)