カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建築金物(8)
  • 物流用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,516)
  • Panasonic(パナソニック)(464)
  • MAZDA(マツダ)(219)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • 三木プーリ(96)
  • CKD(60)
  • アズワン(50)
  • イスカル(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • MICROCHIP(33)
  • Festo(32)
  • ホンダ(30)
  • コガネイ(29)
  • ジーエルサイエンス(27)
  • ニッサン(26)
  • フジキン(25)
  • 大阪魂(23)
  • サンドビック(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-8b」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [六角軸]カウンターシンクビット エスコ

    [六角軸]カウンターシンクビット

    エスコ
    1,590税込1,749
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
  • [EA501C-8用] スペアピン エスコ

    [EA501C-8用] スペアピン

    エスコ
    240税込264
    1本
    翌日出荷
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    搬送用車輪2個付き。スピンドルを回すハンドル付き。
    種類スピンドル式能力(t)8プレート幅(mm)140
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1本
    翌日出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150溝数3ねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1.25精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
  • M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-8B
  • 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ

    手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ

    エスコ
    5,940税込6,534
    1箱(10双)
    翌日出荷
    火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
    仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業
  • 350ml エアーダスター セーフティー(24本) エスコ

    350ml エアーダスター セーフティー(24本)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
    仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8Bタイププッシュ式グリーン購入法適合逆さ噴射
  • 替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ

    替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
  • バスケット エスコ

    バスケット

    エスコ
    6,420税込7,062
    1組(4個)
    翌日出荷
    抗菌加工。積み重ね可能。
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 325mm 丁番調整工具 エスコ

    325mm 丁番調整工具

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    当日出荷
    材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
  • 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • スリーブ(スチール製) エスコ

    スリーブ(スチール製)

    エスコ
    100税込110
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1本
    翌日出荷
    。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • ダボ棚受 エスコ

    ダボ棚受

    エスコ
    335税込369
    1袋(8個)
    翌日出荷
    取付ねじ無し。
    材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
  • M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ

    M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)

    エスコ
    325税込358
    1袋(20個)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明入数20個
  • 6x 20mm ボールロックピン エスコ

    6x 20mm ボールロックピン

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:20、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
  • クイックリング (スチール/Zinc) エスコ

    クイックリング (スチール/Zinc)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質スチール(亜鉛メッキ)
  • 8x 50mm ボールロックピン エスコ

    8x 50mm ボールロックピン

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    540税込594
    1個(1個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
  • クレビス用溝付ピン エスコ

    クレビス用溝付ピン

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質スチール
  • ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ エスコ

    ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
  • 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)10~20
  • M12 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M12 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)30~55
  • 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)10~20
  • M12 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M12 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~120
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 6x 25mm ボールロックピン エスコ

    6x 25mm ボールロックピン

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:25、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
  • 6x 15mm ボールロックピン エスコ

    6x 15mm ボールロックピン

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:15、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25