カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,518)
  • 三菱ふそう(1,701)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • イスカル(42)
  • ホンダ(29)
  • ニッサン(27)
  • トヨタ(25)
  • スバル(22)
  • ミツビシ(19)
  • MICROCHIP(19)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(19)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • 東亜計器(17)
  • 富士電線工業(13)
  • brembo(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • EIKO(栄工舎)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-93」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2362エスコ品番EA967CR-93種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C93シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2120型番C-93寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C93 スタンダード Vベルト エスコC93 スタンダード Vベルトエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-93種類Vベルト規格C93
78x48mm 安全標識ステッカー[回転物注意] エスコ78x48mm 安全標識ステッカー[回転物注意]エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
文字内容回転物注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-93寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
ゴム板(両面筋入) エスコゴム板(両面筋入)エスコ
250税込275
1枚
当日出荷から翌日出荷
消火器ボックス(20型x1本) エスコ消火器ボックス(20型x1本)エスコ
9,000税込9,900
1個
当日出荷
仕様●サイズ(mm):280×210×750●重量:約4.8kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:20型×1本アズワン品番65-2286-22
53x70x 8mm タイマー(デジタル) エスコ53x70x 8mm タイマー(デジタル)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-93表示形式デジタルカウントダウン機能
1200x1510mm 水切りスイーパー エスコ1200x1510mm 水切りスイーパーエスコ
11,200税込12,320
1個
当日出荷
幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)1200全長(mm)1510エスコ品番EA928CC-93材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜質量(kg)2.8高さ(mm)120繰り返し・詰め替え対応
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
820税込902
1双
翌日出荷
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):90●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床皮当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根に床革当て付きで強度アップ●メーカーロゴ入りアズワン品番65-9249-77
560片 カラーラベルシール エスコ560片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(14枚)
翌日出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
13,400税込14,740
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
クリアーブック エスコクリアーブックエスコ
790税込869
1冊
翌日出荷
A4判S型。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。背紙の裏面はタイトルなどの記入用にガイドフレームが印刷されています。
タンブラー エスコタンブラーエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ エスコ手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズエスコ
935税込1,029
1組(5双)
翌日出荷
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):105●中指長さ(mm):85●厚み:4mm●材質:繊維部/ポリエステル 樹脂部/天然ゴム●入数:5双●気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ●13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現アズワン品番65-9250-75
900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-93線径(Φmm)0.16
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
1200mm 交換用ゴム(EA928CC-93用) エスコ1200mm 交換用ゴム(EA928CC-93用)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928CC-98材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム寸法(mm)1200質量(g)474繰り返し・詰め替え対応
強力型滑車(2車) エスコ強力型滑車(2車)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコクイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズエスコ
8,580税込9,438
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ エスコCD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズエスコ
980税込1,078
1個(10枚)
翌日出荷
厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレンアズワン品番68-1841-69