カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • MAZDA(マツダ)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • KITO(キトー)(27)
  • ニッサン(19)
  • SMC(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • ノーブランド(11)
  • スバル(9)
  • シグマ光機(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • イスカル(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • アズワン(6)
  • スーパーツール(6)
  • リオン(6)
  • 変換名人(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-a27」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [水道用]レベルマーク エスコ

    [水道用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
  • M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • 14-27mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    14-27mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-27材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)14~27ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型・青/16個) エスコ

    125x300x126mm パーツトレー(重ね置型・青/16個)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CA-27材質ポリプロピレンダークブルー外寸法・高さ(mm)126(H)外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)125
  • ダブルツールポーチ (革製・ベルト付き) エスコ

    ダブルツールポーチ (革製・ベルト付き)

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌々日出荷
    メインの釘やツール等のポケットが4つ。小ポケットと挿し込み用ポケットが6つあり、ペンチ、釘セット、鉛筆などが収納可。丈夫なスエードレザー仕様。中央ポケットはメジャー、釘、その他の工具用に使えます。スチール製ハンマーループ。レザー製差し金用ホルダー。幅50mmのポリエステルベルト、金属製バックル付き。
    材質牛革ベルト幅(mm)55ベルト長さ(mm)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×70×230腰廻り(cm)73~116
  • LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] エスコ

    LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本]

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
    付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本材質ABS樹脂質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)電源単1電池×3本(別売)適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153光源4.5W高輝度白色LED検知方式焦電型赤外線センサー点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅電球の種類LED検知エリア約140° 最長約6mエコロジー商品省エネ
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ

    100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
  • M 5xP0.8  ボールジョイント(右ネジ) エスコ

    M 5xP0.8 ボールジョイント(右ネジ)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:27 B:10 C:11ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-26
  • コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスコ

    コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ

    エスコ
    405税込446
    1パック(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • クイックリング (スチール/Zinc) エスコ

    クイックリング (スチール/Zinc)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質スチール(亜鉛メッキ)
  • フレアーナット用トルクレンチ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ

    エスコ
    9,250税込10,175
    1丁
    翌日出荷
    エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
    精度(%)±3以内
  • 127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ

    127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
  • 76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ

    76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W エスコ

    LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W

    エスコ
    17,700税込19,470
    1台
    翌日出荷
    LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
    付属品防水スポンジ、マスキングカバーシルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7mエコロジー商品省エネ
  • 50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B×C)(mm)44×27取付高H(mm)65
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M 5xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M 5xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04