カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • トヨタ(47)
  • アズワン(28)
  • SMC(21)
  • シグマ光機(14)
  • OPTEX(オプテックス)(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • TDK(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • ニッサン(10)
  • ノーブランド(9)
  • スバル(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • RS PRO(6)
  • リオン(5)
  • ミヤコ自動車(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-a28」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
6,920税込7,612特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
#280 耐水ペーパー エスコ#280 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
粒度280サイズ(mm)230×280
1/2"sq ラチェットハンドル エスコ1/2"sq ラチェットハンドルエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CA-28
190mm/52T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ190mm/52T 超硬チップソー(一般木材用)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CA-28
256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個) エスコ256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CA-28材質ポリプロピレンダークブルー外寸法・高さ(mm)200(H)外寸法・奥行(mm)365外寸法・間口(mm)256
[-50/+350℃]防水ペン型温度計 エスコ[-50/+350℃]防水ペン型温度計エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722CA-28
200x280mm チャック付ポリ袋 エスコ200x280mm チャック付ポリ袋エスコ
2,170税込2,387
1セット(100枚)
翌日出荷
種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
325mm 丁番調整工具 エスコ325mm 丁番調整工具エスコ
10,200税込11,220
1本
当日出荷
材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズSアズワン品番64-7966-23
445mm 丁番調整工具 エスコ445mm 丁番調整工具エスコ
15,400税込16,940
1本
翌日出荷
材質寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85全長(mm)445サイズL
コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズエスコ
405税込446
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-78
仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ仮設用C型クランプ (両ボルト)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
材質スチール
強力型滑車(2車) エスコ強力型滑車(2車)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/U3/8x16山)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
ベアリング無し
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
38,500税込42,350
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防高い剛性とコンパクトなサイズ超高精度優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応アズワン品番65-9286-75