カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(9,658)
  • コガネイ(108)
  • ナブテスコサービス(56)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • エレコム(36)
  • マリンテック(36)
  • ホンダ(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • Canon(23)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
  • KITACO(20)
  • ニッサン(20)
  • イトーキ(19)
  • (19)
  • フローバル(16)
  • コンパクトツール(11)
  • サンワサプライ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-cd」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコ

    デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ

    エスコ
    74,800税込82,280
    1台
    翌日出荷
    モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正
  • 40mm ハンマーホルダー エスコ

    40mm ハンマーホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1袋(3本)
    当日出荷
    入数は3本入りです。
    用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-40材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)40
  • 100x75x55mm パーツトレー エスコ

    100x75x55mm パーツトレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-5材質プラスチック寸法(mm)100×75×55(H)ブルー/クリア外寸(mm)100×75×55
  • 20mm プライヤーホルダー エスコ

    20mm プライヤーホルダー

    エスコ
    1,400税込1,540
    1袋(3本)
    翌日出荷
    入数は3本入りです。
    用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-20材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】55×20
  • 17mm プライヤーホルダー エスコ

    17mm プライヤーホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1袋(3本)
    翌日出荷
    入数は3本入りです。
    用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-17材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】35×17
  • 8本架 スパナホルダー エスコ

    8本架 スパナホルダー

    エスコ(8件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    適合EA661CD-52/-52C用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-3材質プラスチック寸法(mm)140×26×235(H)
  • 両サドル(ステンレス製) エスコ

    両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    280税込308
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
  • 50mm ハンマーホルダー エスコ

    50mm ハンマーホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1袋(3本)
    当日出荷
    適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-50材質(フック)スチールフック全長(mm)50材質(ベース)プラスチック
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 440x520mm クリップボード(4枚組) エスコ

    440x520mm クリップボード(4枚組)

    エスコ
    9,220税込10,142
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CD-52C材質スチール寸法(mm)440×520質量(kg)5.2穴径(Φmm)【壁取付ねじ】5
  • A4 スキャナー エスコ

    A4 スキャナー

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    翌日出荷
    付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
  • LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ

    LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
  • Rc  2"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    7,670税込8,437
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 3/8"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
    仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/8"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):6●外径(mm):10●全長(mm):22●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品