カテゴリ
- 作業工具(21)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(4)
- 溶接用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(113)
- アサ電子工業(99)
- RS PRO(86)
- ワルター(41)
- AMPHENOL(34)
- Merck(メルクミリポア)(29)
- アズワン(28)
- StarTech.com(27)
- イマオコーポレーション(25)
- オリエンタルモーター(25)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- omron(オムロン)(24)
- エレコム(21)
- ホンダ(21)
- アメリカン電機(19)
- レニショー(19)
- 日本オイルポンプ(17)
- PONY(ポニー)(17)
- ブランドをもっと見る
「cぷ」の検索結果

25mm C型クランプ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
50mm C型クランプ
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-50材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)82最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28荷重(kg)360スピンドル径(Φmm)7.9
75mm C型クランプ
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-75材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)135寸法H(mm)83寸法L1(mm)130最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50荷重(kg)643スピンドル径(Φmm)11
100mm C型クランプ
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌々日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-100材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)172寸法H(mm)115寸法L1(mm)164最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70荷重(kg)680スピンドル径(Φmm)12.4
C型ビームクランプ
エスコ¥2,530~税込¥2,783~1袋(20個)翌日出荷ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
50mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
25mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷エスコ品番EA526WD-25材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)140種類シャコ万力寸法A(mm)53寸法F(mm)40寸法D(mm)76寸法E(mm)32最大口開き(mm)25寸法B(mm)105寸法C(mm)65アゴの深さ(mm)76寸法G(mm)38荷重(kg)150
75mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷エスコ品番EA526WD-75材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)600種類シャコ万力寸法F(mm)90寸法D(mm)114寸法E(mm)82最大口開き(mm)75寸法B(mm)165寸法C(mm)135アゴの深さ(mm)114寸法G(mm)87荷重(kg)300
仮設用C型クランプ (両ボルト)
エスコ¥4,860~税込¥5,346~1個翌々日出荷仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。材質スチール
63mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WD-63B材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158荷重(kg)710スピンドル径(Φmm)9.5
クランプ式タップ (USB typeA・C)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌々日出荷コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
クランプ式タップ(USB type A・C)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥2,280税込¥2,5081袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201袋翌日出荷仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
ドアシールブラシ (PVCプレート)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個欠品中隙間風、埃、ゴミ等の進入を効果的に防ぎます。長さ(mm)1000全高(mm)43取付穴(mm)3×5材質(プレート)PVCプレート長さ(mm)16取付穴ピッチ(mm)298
アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌々日出荷ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)290ワイヤー長(mm)914ワイヤー8AWG (ゴム被覆ワイヤー) Φ6.3mm (実寸)開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13
アースクリップワイヤー (C型xワニ口)
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌々日出荷ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)240ワイヤー長(mm)914材質(ワイヤー部)スチールワイヤーΦ4mmワイヤーむき出し開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13
グリースポンプ (フレキシブルホース付き)
エスコ¥9,270税込¥10,1971セット4日以内出荷NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2