73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様EA758CL-18C、EA758CL-54A、EA758FK-51、EA758FK-52用交換バッテリー エスコ品番EA758CL-18F
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
1枚
2,500 税込2,750
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS アズワン品番65-2175-57
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA1 仕様ライン1cm刻み(両面) エスコ品番EA762EC-54 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)620×900 グリーン購入法適合
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)95 直径(Φmm)260 仕様取手付 エスコ品番EA992C-54 質量(g)390 穴径(Φmm)【パンチング】1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×95
1個
9,520 税込10,472
翌日出荷


1パック(9枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度) 外径(Φmm)11 破壊圧力(MPa)90 二面幅(mm)15 危険物の類別非危険物
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質チタニウム 全長(mm)143 アズワン品番64-2277-05
1個
790 税込869
当日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-54 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)310×434×143(H) 容量(L)12.4 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1袋(10双)
1,980 税込2,178
翌日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:70mm(25号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-84
1本
3,660 税込4,026
翌日出荷

部屋置きにおすすめの容量400mlタイプ。1プッシュは、約3mlです。
内容量(mL)専用空容器(400)
1本
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-54 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1袋(8個)
455 税込501
翌日出荷

遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ 厚さ(mm)0.18 番手#2500 ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23
1組(5枚)ほか
7,480 税込8,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 厚さ(mm)6 全長(mm)150 質量(g)105 サイズ(inch)1/2×5/8 アズワン品番64-7906-29
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷


1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 エスコ品番EA611AC-54 先端サイズ6.5 先端形状マイナス(-) 本数1
1個
470 税込517
翌日出荷

布テープではなく養生テープを使用しているので、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。住宅、ビルなどの屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォームなどに。
材質ポリエチレンクロス 厚さ(mm)0.01(ポリフィルム) グリーン 長さ(m)25
1箱(30巻)ほか
34,900 税込38,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)18 全長(mm)800 質量(g)1600 シャンクSDSmax アズワン品番64-7925-74
1個
10,500 税込11,550
当日出荷


帯電防止織物使用。フロントファスナー。 腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様。 膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付。 背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付。
ネイビーブルー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 エスコ品番EA996AC-54 種別長袖継ぎ服 胸囲(cm)127 機能帯電防止 適応身長(cm)177~182 胴囲(cm)109 袖丈長袖
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷


1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじ径M5 長さ(mm)45 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-545
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)40 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-540
1個
260 税込286
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51×51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-95
1パック(5枚)
2,850 税込3,135
翌日出荷

高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm アズワン品番65-2290-83
1個
88,200 税込97,020
翌日出荷


1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
3,890 税込4,279
翌日出荷