カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • 切削工具(15)
  • 安全保護具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 堀内機械(370)
  • SMC(301)
  • トヨタ(140)
  • MAZDA(マツダ)(132)
  • ParkerTAIYO(62)
  • マキシンコー(51)
  • ダイハツ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • スバル(22)
  • サンドビック(21)
  • イスカル(17)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • ケルヒャー(15)
  • JFEアドバンテック(15)
  • サカセ化学工業(14)
  • StarTech.com(14)
  • 富士インパルス(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-b60」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
18,200税込20,020
1枚(1枚)
翌日出荷
特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメット材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット質量(g)1200山数70最大回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.4穴径(mm)25.4直径(mm)305
40角用アルミ丁番 エスコ40角用アルミ丁番エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
550mm バルブスパナ(ノンスパーキング) エスコ550mm バルブスパナ(ノンスパーキング)エスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様R型アーム径:60mmアーム幅:60mm材質アルミニウム青銅全長(mm)550
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10レッド
M4x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM4x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×30、A:30、B:30、D:10レッド
M4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×10、A:30、B:30、D:10レッド
M4x15mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM4x15mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×15、A:30、B:30、D:10レッド
M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10レッド
M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10レッド
M4x20mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM4x20mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×20、A:30、B:30、D:10レッド
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
615税込677
1個
翌々日出荷
防塵用めがね。ポリカーボネートレンズ。メガネの上から装着可能です。めがねサイズ A:135mm、B:120mm、C:85mm、D:50×60mm。
質量(g)44レンズ色クリアーフレーム色レッド
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
680税込748
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。メガネの上から装着可能。めがねサイズ:A:135mm、B:120mm、C:85mm、D:50×60mm。
レンズ色クリアー
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
7,180税込7,898
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
9,550税込10,505
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
ゴーグル(アンティフォグ) エスコゴーグル(アンティフォグ)エスコ
5,820税込6,402
1個
当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
8,920税込9,812
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60
325mm 丁番調整工具 エスコ325mm 丁番調整工具エスコ
10,200税込11,220
1本
当日出荷
材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズSアズワン品番64-7966-23
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
8,030税込8,833
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
11,000税込12,100
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個)エスコ
680税込748
1パック(2個)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8入数2個
保護めがね(スチールメッシュ) エスコ保護めがね(スチールメッシュ)エスコ
1,950税込2,145
1個
欠品中
メッシュ素材で通気性に優れています
材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm質量(g)45フレーム色マットブラックアズワン品番64-7923-38
保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク・アンティフォグ)エスコ
1,360税込1,496
1個
当日出荷
機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク・アンティフォグ)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
ドア用ガラリ エスコドア用ガラリエスコ
1,790税込1,969
1パック(2枚)
翌日出荷
入数:2枚。
60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個)エスコ
630税込693
1パック(2個)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:30、c:5、d:35.4適合パイプ径(Φmm)56.8×26.8入数2個
12x 60mm ボールロックピン エスコ12x 60mm ボールロックピンエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコステップクランプ EA637CBシリーズエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100gアズワン品番65-9270-03
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-12
クイックリング (スチール/Zinc) エスコクイックリング (スチール/Zinc)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質スチール(亜鉛メッキ)
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7968-76
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質SUS316
16x 60mm ボールロックピン エスコ16x 60mm ボールロックピンエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:60、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
10x 60mm ボールロックピン エスコ10x 60mm ボールロックピンエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:60、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
8x 60mm ボールロックピン エスコ8x 60mm ボールロックピンエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコプレーンクランプ EA637CAシリーズエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113gアズワン品番65-9270-01
6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビットエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
寸法(mm)B:6、C:6、D:20、A:60呼び寸法6×6アズワン品番64-7938-58
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08