カテゴリ

  • 機構部品(422)
  • 作業工具(260)
  • 物流用品(236)
  • メカニカル部品(183)
  • 電気材料(141)
  • ねじ・ボルト・釘(139)
  • 切削工具(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 研磨材(83)
  • 空調・照明・電設資材(75)
  • 制御機器(52)
  • 測定用品(52)
  • 保管用品(46)
  • 安全保護具(43)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 安全標識(27)
  • 清掃用品(26)
  • テープ(20)
  • 厨房用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 建築金物(13)
  • 手袋(12)
  • 家電(12)
  • 事務用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 安全用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 日用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 作業服(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(203)
  • BIGM(丸山製作所)(11,153)
  • 大阪魂(4,424)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,456)
  • メディアカバーマーケット(2,288)
  • ホンダ(2,033)
  • 理研計器(1,925)
  • Panasonic(パナソニック)(1,838)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,836)
  • KITO(キトー)(1,769)
  • コガネイ(1,601)
  • 黒田精工(1,359)
  • omron(オムロン)(1,320)
  • 三菱電機(1,246)
  • TRUSCO(1,055)
  • CKD(933)
  • SHIMANO(シマノ)(841)
  • イスカル(757)
  • イマオコーポレーション(711)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c」の検索結果

2,278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はさみ金具(C型/ボード用) エスコ

    はさみ金具(C型/ボード用)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CE-306
  • 25mm C型クランプ エスコ

    25mm C型クランプ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
    種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)225寸法H(mm)46寸法L(mm)58寸法L1(mm)61エスコ品番EA526WE-25
  • C型ビームクランプ エスコ

    C型ビームクランプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
    用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
  • 38mm C型クランプ エスコ

    38mm C型クランプ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
  • 50mm C型クランプ エスコ

    50mm C型クランプ

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)7.9荷重(kg)360寸法H(mm)50寸法L(mm)85寸法L1(mm)82エスコ品番EA526WB-50
  • 63mm C型クランプ エスコ

    63mm C型クランプ

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)63
  • 75mm C型クランプ エスコ

    75mm C型クランプ

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)11荷重(kg)643寸法H(mm)83寸法L(mm)135寸法L1(mm)130エスコ品番EA526WB-75
  • 3~16mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~16mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-52
  • クランプ式タップ(USB type A・C) エスコ

    クランプ式タップ(USB type A・C)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
  • 2.6x3C VVF用片サドル エスコ

    2.6x3C VVF用片サドル

    エスコ
    330税込363
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BN-3
  • 1.0 Ton 安全金具付Cカン エスコ

    1.0 Ton 安全金具付Cカン

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
  • C135 スタンダード Vベルト エスコ

    C135 スタンダード Vベルト

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA967C-135規格C135
  • 9~24mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    9~24mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-53
  • 0.5 Ton 安全金具付Cカン エスコ

    0.5 Ton 安全金具付Cカン

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987FG-0.5材質鉄(鍛造製)全長(mm)100使用荷重(kg)500口幅(mm)16
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
  • C78 スタンダード Vベルト エスコ

    C78 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA967C-78種類Vベルト規格C78
  • C85 スタンダード Vベルト エスコ

    C85 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA967C-85種類Vベルト規格C85
  • C100 スタンダード Vベルト エスコ

    C100 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-100種類Vベルト規格C100
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ
  • C87 スタンダード Vベルト エスコ

    C87 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-87種類Vベルト規格C87
  • C86 スタンダード Vベルト エスコ

    C86 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-86種類Vベルト規格C86
  • C83 スタンダード Vベルト エスコ

    C83 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-83種類Vベルト規格C83
  • C76 スタンダード Vベルト エスコ

    C76 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-76種類Vベルト規格C76
  • C60 スタンダード Vベルト エスコ

    C60 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-60種類Vベルト規格C60
  • C190 スタンダード Vベルト エスコ

    C190 スタンダード Vベルト

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-190種類Vベルト規格C190
  • C180 スタンダード Vベルト エスコ

    C180 スタンダード Vベルト

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-180種類Vベルト規格C180
  • C132 スタンダード Vベルト エスコ

    C132 スタンダード Vベルト

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-132種類Vベルト規格C132
  • C130 スタンダード Vベルト エスコ

    C130 スタンダード Vベルト

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-130種類Vベルト規格C130
  • C128 スタンダード Vベルト エスコ

    C128 スタンダード Vベルト

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-128種類Vベルト規格C128
  • 17~45mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    17~45mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-55
  • C90 スタンダード Vベルト エスコ

    C90 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-90種類Vベルト規格C90
  • C71 スタンダード Vベルト エスコ

    C71 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-71種類Vベルト規格C71
  • C230 スタンダード Vベルト エスコ

    C230 スタンダード Vベルト

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA967C-230種類Vベルト規格C230
  • C99 スタンダード Vベルト エスコ

    C99 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-99種類Vベルト規格C99
  • C98 スタンダード Vベルト エスコ

    C98 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-98種類Vベルト規格C98
  • C81 スタンダード Vベルト エスコ

    C81 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-81種類Vベルト規格C81
  • C75 スタンダード Vベルト エスコ

    C75 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-75種類Vベルト規格C75
  • C65 スタンダード Vベルト エスコ

    C65 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-65種類Vベルト規格C65
  • C61 スタンダード Vベルト エスコ

    C61 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-61種類Vベルト規格C61
...