カテゴリ
- 機構部品(620)
- 作業工具(401)
- 物流用品(375)
- ねじ・ボルト・釘(253)
- メカニカル部品(249)
- 電気材料(192)
- 配管・水廻り設備部材(192)
- 空調・照明・電設資材(180)
- 切削工具(139)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- 科学研究・開発用品(106)
- 測定用品(97)
- 研磨材(94)
- 安全保護具(92)
- 保管用品(87)
- 制御機器(82)
- 建築金物(79)
- スプレー・オイル・グリス(50)
- 安全標識(45)
- 清掃用品(40)
- パソコン/周辺機器(33)
- 家電(28)
- 厨房用品(27)
- 溶接用品(26)
- クリーンルーム用品(24)
- テープ(23)
- 事務用品(23)
- 日用品(20)
- 安全用品(20)
- 手袋(20)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 梱包用品(14)
- 電動工具(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 整備工具・収納(11)
- 作業服(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 防犯用品(8)
- 防災用品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 医療(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 洗剤・除去剤(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- タイヤ・足回り(4)
- カー用品(4)
- 農業機械(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(355)
- 三菱ふそう(129,463)
- SMC(55,436)
- MAZDA(マツダ)(27,394)
- ホンダ(20,737)
- トヨタ(11,823)
- 三木プーリ(11,297)
- BIGM(丸山製作所)(11,155)
- ニッサン(10,442)
- YAMAHA(ヤマハ)(8,432)
- 日野自動車(7,602)
- IKO(日本トムソン)(6,460)
- 大阪魂(4,429)
- RS PRO(4,330)
- Panasonic(パナソニック)(3,115)
- イトーキ(3,093)
- オカムラ(岡村製作所)(2,756)
- イマオコーポレーション(2,619)
- Kawasaki(2,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
エコマーク認定(5)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(2)
「c」の検索結果

4C リレー用 ソケット
エスコ¥539税込¥5931個当日出荷仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用)
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
25mm C型クランプ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)225寸法H(mm)46寸法L(mm)58寸法L1(mm)61エスコ品番EA526WE-25
クランプ式タップ (USB typeA・C)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌々日出荷コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用)
エスコ(1件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
C型ビームクランプ
エスコ¥2,530~税込¥2,783~1袋(20個)翌日出荷ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)
エスコ¥550税込¥6051個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
H・C形鋼用ビームラックル
エスコ¥960~税込¥1,056~1個翌日出荷H形鋼(鋼材厚20mmまで)、C形鋼組み合わせ(ツバ20mmまで) H・C形鋼用 レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに仕様●許容静荷重:490N●材質:SPHC
50mm C型クランプ
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)7.9荷重(kg)360寸法H(mm)50寸法L(mm)85寸法L1(mm)82エスコ品番EA526WB-50
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)
エスコ¥390税込¥4291個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
75mm C型クランプ
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)11荷重(kg)643寸法H(mm)83寸法L(mm)135寸法L1(mm)130エスコ品番EA526WB-75
クランプ式タップ(USB type A・C)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄
100mm C型クランプ
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌々日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)12.4荷重(kg)680寸法H(mm)115寸法L(mm)172寸法L1(mm)164エスコ品番EA526WB-100![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290799-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥16,500税込¥18,1501台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
C グリース (有機モリブデン)
エスコ¥13,200税込¥14,5201箱(30本)翌々日出荷30本入り。ウレア系。熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安定が良好です。仕様NLGI-2色黄褐色質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)(1本)80危険物の類別非危険物
ナンバーリング (C型)
エスコ¥13,500税込¥14,8501台翌々日出荷ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。下6桁自動送り。仕様C型 / 7桁7様式E字体 / 0、1、2、3、4、6、12付属品メタルインキ1個、ステッキ1本材質ダイキャスト質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×140材質(ハンドル)再生ABS樹脂![E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル
エスコ¥865税込¥9521袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290790-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥16,200税込¥17,8201台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ
...



















![アルファベット表示ステッカー[C] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605613-220419-02.jpg)













![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290799-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)



![E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)

![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290790-251027-02.jpg)