カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(71)
  • ホンダ(54)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(36)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • アサダ(26)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • SMC(8)
  • ニューマシン(8)
  • イズミ(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 法山本店(6)
  • 三菱電機(5)
  • ジンナイ(5)
  • NEC(4)
  • 黒田精工(4)
  • CKD(4)
  • 因幡電工(4)
  • BBKテクノロジーズ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c00134」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    圧力計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様高圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA105A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~70ゲージ径(Φmm)68
  • 連成計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    連成計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
  • ヒートポンプドライヤー (ロウ付き) エスコ

    ヒートポンプドライヤー (ロウ付き)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌々日出荷
    両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。
    全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8
  • 保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンティフォグ)

    エスコ
    855税込941
    1個
    当日出荷
    誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
    エスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21レンズ色クリア機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ

    [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器

    エスコ
    62,700税込68,970
    1個
    当日出荷
    フロートセンサーは85%充填で作動します。
    仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新冷媒用 冷凍機オイル(エステル) エスコ

    新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個(500cc)
    翌日出荷
    引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます粘度指数60
  • [R134a] 80mm 圧力計 エスコ

    [R134a] 80mm 圧力計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
  • サイトグラス EA481BKシリーズ エスコ

    サイトグラス EA481BKシリーズ

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
    危険物の類別非危険物
  • M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-134形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • パックレスバルブ エスコ

    パックレスバルブ

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個(1個)
    翌日出荷
    ロウ付型。
    使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
  • エルボユニオン (ロウ付型) エスコ

    エルボユニオン (ロウ付型)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
  • パックレスバルブ エスコ

    パックレスバルブ

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個(1個)
    翌日出荷
    3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
    全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • リキッドラインフィルタードライヤー (ロウ付き) エスコ

    リキッドラインフィルタードライヤー (ロウ付き)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷
    ロウ付タイプ。矢印の方向に取り付けて下さい。アスベストは使用されていません。リキッドライン(液側・高圧側)。25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)。粉体塗装。
    サイズ3/8”×3/8”温度範囲(℃)-40~71対応冷媒種別R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A適正使用圧力(MPa)4.2
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    欠品中
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)