カテゴリ
- 作業工具(511)
- 配管・水廻り設備部材(473)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
- 空調・照明・電設資材(136)
- 機構部品(131)
- 電気材料(124)
- ねじ・ボルト・釘(115)
- メカニカル部品(107)
- 物流用品(97)
- 測定用品(89)
- 制御機器(88)
- 研磨材(82)
- 切削工具(79)
- 科学研究・開発用品(73)
- 清掃用品(71)
- 電動工具(60)
- 保管用品(51)
- 安全標識(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
- パソコン/周辺機器(44)
- 事務用品(43)
- スプレー・オイル・グリス(36)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- 溶接用品(27)
- 安全保護具(27)
- 梱包用品(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 建築金物(22)
- 整備工具・収納(22)
- 日用品(20)
- 防犯用品(20)
- 厨房用品(18)
- 接着剤・補修材(18)
- 医療(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 家電(17)
- 作業服(16)
- オフィス家具(14)
- クリーンルーム用品(13)
- 農業機械(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- テープ(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- バッテリー・電装(10)
- 縫製用品(8)
- 農具(7)
- 防災用品(6)
- カー用品(6)
- 手袋(6)
- 空圧工具(6)
- 安全用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(101)
- SMC(27,786)
- MAZDA(マツダ)(9,499)
- 三菱ふそう(7,605)
- BIGM(丸山製作所)(6,351)
- ホンダ(4,950)
- ニッサン(3,598)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,453)
- トヨタ(3,430)
- IKO(日本トムソン)(2,657)
- イトーキ(2,589)
- Panasonic(パナソニック)(2,457)
- オカムラ(岡村製作所)(1,723)
- スバル(1,630)
- メディアカバーマーケット(1,439)
- KITO(キトー)(1,315)
- RS PRO(1,158)
- コガネイ(1,121)
- CKD(918)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
エコマーク認定(5)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(9)
「c1」の検索結果
商品豆知識

スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ(2件のレビュー)¥8,810税込¥9,6911個当日出荷仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック全長(mm)204質量(g)400タイプ手動式圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6JIS規格非適合適合端子フェルール端子
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥7,470~税込¥8,217~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥4,130~税込¥4,543~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)
[4極4芯] 受話器用カールコード(白)
エスコ(6件のレビュー)¥735税込¥8091個当日出荷電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプ色ホワイト長さ(m)0.3~2
ステップブロックセット
エスコ¥8,030税込¥8,8331組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
#1000 耐水ペーパー
エスコ(2件のレビュー)¥460税込¥5061セット(5枚)当日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。エスコ品番EA366C-100粒度1000適合材金属、木工サイズ(mm)230×280
尿石附着防止剤
エスコ(15件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1個ほか当日出荷ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
トイレの芳香ボール(芳香・消臭ボール)
エスコ¥300税込¥3301袋(5個)欠品中男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。材質パラジクロルベンゼン、香料内容量(g)200(5個)使用期間通常1~2ヶ月
P-10A オーリング (高圧用)
エスコ(6件のレビュー)¥260税込¥2861セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423RC-10A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,070~税込¥4,477~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃
エスコ¥10,900税込¥11,9901箱(20本)4日以内出荷各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。仕様NLGI-2色茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400ちょう度2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性![[4列6段] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563892-250904-02.jpg)
[4列6段] パーツキャビネット
エスコ(6件のレビュー)¥8,030税込¥8,8331個当日出荷各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
2.2kg シーツウェス
エスコ(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271個当日出荷シーツから作られたリサイクルウエスです。エスコ品番EA929AC-1寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30![[+] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
[+] ロングドライバー
エスコ(6件のレビュー)¥505~税込¥556~1個当日出荷から3日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
400g カートリッジグリース(シャーシー)
エスコ¥590税込¥6491本(400g)当日出荷用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1色褐色使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)
AC250V [1C] フットスイッチ
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
406mm ワイヤーソー
エスコ(6件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
充電式LEDライト (無段階調光)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個(1個)当日出荷付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。材質樹脂寸法(mm)32×60×185質量(g)157電源リチウムイオン電池(本体内蔵)照明装置メイン:COB LED トップ:LED使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5防塵防水性能IP54照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯充電時間(時間)5使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)
32x32mm [青] 6mm軸付砥石
エスコ(3件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000
温度データロガー
エスコ¥5,250税込¥5,7751個当日出荷付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ仕様時計の時差:±60秒/月寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
...




![[EA710C-1用]替コード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102818-190802-02.jpg)
![[EA710C-1用]替クリップアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102827-190802-02.jpg)






![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)
![[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510674-221221-02.jpg)



![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)









![[4列6段] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563892-250904-02.jpg)

![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)





![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)


![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150070-231025-02.jpg)



![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)