カテゴリ
- 作業工具(287)
- 配管・水廻り設備部材(194)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
- 電気材料(94)
- ねじ・ボルト・釘(90)
- メカニカル部品(84)
- 機構部品(82)
- 制御機器(67)
- 物流用品(63)
- 研磨材(57)
- 測定用品(54)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 切削工具(45)
- 清掃用品(36)
- 保管用品(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- 安全標識(29)
- 電動工具(28)
- 事務用品(24)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 厨房用品(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- 防犯用品(13)
- 梱包用品(12)
- 建築金物(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 日用品(9)
- 作業服(9)
- 溶接用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 縫製用品(8)
- テープ(7)
- 安全保護具(7)
- 農具(7)
- オフィス家具(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 家電(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(35)
- BIGM(丸山製作所)(6,349)
- メディアカバーマーケット(1,392)
- KITO(キトー)(1,181)
- コガネイ(1,121)
- omron(オムロン)(870)
- オカムラ(岡村製作所)(853)
- 大阪魂(826)
- CKD(693)
- パール金属(570)
- IDEC(和泉電気)(558)
- JTC(521)
- Panasonic(パナソニック)(519)
- TRUSCO(497)
- MAD MAX(マッドマックス)(469)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](456)
- StarTech.com(425)
- 雅(386)
- ホンダ(377)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(5)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(7)
「c1」の検索結果
商品豆知識

0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ(2件のレビュー)¥8,810税込¥9,6911個当日出荷仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック全長(mm)204質量(g)400タイプ手動式圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6JIS規格非適合適合端子フェルール端子
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥7,470~税込¥8,217~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥4,130~税込¥4,543~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
尿石附着防止剤
エスコ(15件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1個ほか当日出荷ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)
[4極4芯] 受話器用カールコード(白)
エスコ(6件のレビュー)¥735税込¥8091個当日出荷電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプ色ホワイト長さ(m)0.3~2
#1000 耐水ペーパー
エスコ(2件のレビュー)¥460税込¥5061セット(5枚)当日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度1000サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-100適合材金属、木工
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[4列6段] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563892-250904-02.jpg)
[4列6段] パーツキャビネット
エスコ(6件のレビュー)¥8,030税込¥8,8331個当日出荷各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
P-10A オーリング (高圧用)
エスコ(6件のレビュー)¥260税込¥2861セット(10個)当日出荷材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
2.2kg シーツウェス
エスコ(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271個当日出荷シーツから作られたリサイクルウエスです。エスコ品番EA929AC-1寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30![[+] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
[+] ロングドライバー
エスコ(6件のレビュー)¥505~税込¥556~1個当日出荷から3日以内出荷材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)
32x32mm [青] 6mm軸付砥石
エスコ(3件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000
400g カートリッジグリース(シャーシー)
エスコ¥590税込¥6491本(400g)当日出荷用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。ちょう度1色褐色成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
銅丸棒
エスコ¥5,500~税込¥6,050~1個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)
AC250V [1C] フットスイッチ
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
406mm ワイヤーソー
エスコ(6件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
320x130x470mm リュックサック
エスコ(6件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個当日出荷材質600Dポリエステルエスコ品番EA927C-1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×470
トイレの芳香ボール(芳香・消臭ボール)
エスコ¥300税込¥3301袋(5個)翌日出荷男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。材質パラジクロルベンゼン、香料内容量(g)200(5個)使用期間通常1~2ヶ月
297x180x126mm 工具箱(中皿付/青)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷エスコ品番EA505MC-1材質中皿:耐衝撃性コーポリマー、ハンドル:耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)(蓋底)119質量(kg)0.572色ブルー材質(本体)PP質量(g)575外寸法・幅(mm)297外寸法・高さ(mm)126外寸法・奥行(mm)180
100-120mm ホースクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-120バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
500ml サクションガン
エスコ(7件のレビュー)¥4,570税込¥5,0271個当日出荷適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
...




![[EA710C-1用]替コード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102818-190802-02.jpg)
![[EA710C-1用]替クリップアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102827-190802-02.jpg)





![[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510674-221221-02.jpg)
![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)




![[4列6段] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563892-250904-02.jpg)




![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)


![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150070-231025-02.jpg)
![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)