カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(338)
  • MURATA(村田製作所)(163)
  • ホンダ(104)
  • KEMET(88)
  • YAGEO(74)
  • KTM(69)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • SMC(62)
  • 住友電工ハードメタル(43)
  • 京セラ(38)
  • KYOCERA AVX(33)
  • 明工社(30)
  • イトーキ(30)
  • CKD(29)
  • アルトコーポレーション(28)
  • サンドビック(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c103」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
11,300税込12,430特価
1個
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
M10x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM10x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(4個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1030ねじの呼びM10
ハンドタップ(HSS/細目/先) エスコハンドタップ(HSS/細目/先)エスコ
1,290税込1,419
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)3/32エスコ品番EA611DC-103本数1
1000x3000mm 溶接作業不燃シート エスコ1000x3000mm 溶接作業不燃シートエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA334C-103長さ(mm)3000幅(mm)1000
[EA710C-1用]替接地棒 エスコ[EA710C-1用]替接地棒エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
仕様EA710C-1用替接地棒×2本
Rc 3/8" レギュレーター(中圧用) エスコRc 3/8" レギュレーター(中圧用)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153C-103使用圧力(MPa)1.5全高(mm)148使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~1耐圧力(MPa)2面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
22,100税込24,310
1台
当日出荷から翌日出荷
2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床) エスコ3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)エスコ
40,900税込44,990
1個
当日出荷
仕様油圧式ストローク(mm)約375幅(mm)263寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1590質量(kg)約33.6使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)ハンドル寸法(mm)約1100アズワン品番64-2299-32油量(cc)約250最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM5x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-103形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
1,540税込1,694
1袋(15本)
翌日出荷から8日以内出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
16,500税込18,150
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
セットキャップ エスコセットキャップエスコ
150税込165
1袋(10個)
翌日出荷
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
645税込710
1本
翌日出荷
直径150x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ直径150x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)285直径(Φmm)180寸法(mm)直径180×285メッシュ16線径(mm)0.29目開き(mm)1.3
替ラッチキット(EA987FC-101,-102用) エスコ替ラッチキット(EA987FC-101,-102用)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
EA987FC-101、-102用
仕様●材質:鉄アズワン品番65-2312-64
1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)33外径(Φmm)18.8差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/2
Rc 3/8”xRc 3/8” 45°エルボ エスコRc 3/8”xRc 3/8” 45°エルボエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-103
PTロングエルボユニオン エスコPTロングエルボユニオンエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
スタビー(+)ビットセット エスコスタビー(+)ビットセットエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
小型設計で狭い場所への作業が可能。耐久性に優れた硝酸チタン皮膜を採用。
ワッシャーセット エスコワッシャーセットエスコ
290税込319
1袋(20枚)
翌日出荷
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
23,400税込25,740
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
測量テープ EA720MCシリーズ エスコ測量テープ EA720MCシリーズエスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
つや消しのテープ表面により乱反射しません
(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ) エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ)エスコ
5,340税込5,874
1本
翌日出荷
材質スチール差込角(inch)1/2
3/4"DRx7/8" ソケット エスコ3/4"DRx7/8" ソケットエスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):33質量(g)240外径(Φmm)33全長L1(mm)51差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)18寸法t2(mm)24.5アズワン品番64-2243-32外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)7/8
240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目) エスコ240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-103折込折りたたみ式
98-103mm Tボルトクランプ(10個) エスコ98-103mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)24エスコ品番EA463SC-103
M10x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM10x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,220税込1,342
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスエスコ品番EA945BC-103
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
175税込193
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
型取りゲージ エスコ型取りゲージエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
配管やモールディングなどに。
材質ポリエチレン幅(mm)250質量(g)450サイズ(mm)250×45
1"DR/ 13/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) エスコ1"DR/ 13/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)エスコ
7,430税込8,173
1個
翌日出荷
全長(mm)108質量(g)750差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)34.8アズワン品番64-7826-98対辺(inch)13/16
M6 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコM6 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)R:30、H:30、d:12
直径228x80mmざる(ポリプロピレン製) エスコ直径228x80mmざる(ポリプロピレン製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)228×80
900x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-103線径(Φmm)0.05
T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-103種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
435税込479
1パック(3本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1030ねじの呼びM4
W 1/4 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本) エスコW 1/4 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)エスコ
350税込385
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-103A
M10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
435税込479
1パック(3本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1035ねじの呼びM4
長穴用替刃(10X15) エスコ長穴用替刃(10X15)エスコ
16,200税込17,820
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA858HC-103