カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(1,028)
  • BIGM(丸山製作所)(626)
  • メディアカバーマーケット(151)
  • CKD(83)
  • ダイヤトレンド(71)
  • ケルヒャー(69)
  • アルベ(チトセ)(63)
  • UNITE(62)
  • StarTech.com(58)
  • omron(オムロン)(36)
  • イスカル(26)
  • コフロック(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 三興マテリアルサプライ(19)
  • TDT(田野井)(18)
  • 日動工業(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • ASUS(エイスース)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c10m」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9ねじサイズM10×12mm
  • AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付) エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815BK-10EAゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
  • ねずみ駆除器(超音波式) エスコ

    ねずみ駆除器(超音波式)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
    コード長さ(cm)180
  • 1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA723VR-2全長(mm)155種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)120~300負荷方向
  • AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC100V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M10x 80mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-13材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM10ねじの呼びM10
  • M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M10x30mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-3材質S45C寸法A(mm)30表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)17寸法CM10
  • AC125V/15A/10m 延長コード(極太) エスコ

    AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815G-5コード長さ(m)10
  • AC100V/550W/Φ320mm ダクトファン エスコ

    AC100V/550W/Φ320mm ダクトファン

    エスコ
    40,200税込44,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-13A
  • 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット エスコ

    0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
  • Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-9材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M10x160mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-16材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
  • 0.4x110mm/0C11 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    0.4x110mm/0C11 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-8
  • AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    53,300税込58,630
    1個
    翌日出荷
    仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
  • AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)10
  • AC125V/15A/10m 延長コード(アース付/橙) エスコ

    AC125V/15A/10m 延長コード(アース付/橙)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-13コード長さ(m)10特性アース付
  • AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコ

    AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン

    エスコ
    34,100税込37,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-11A
  • AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン エスコ

    AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン

    エスコ
    37,600税込41,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-12A
  • AC100V/472W/直径310mmダクトファン エスコ

    AC100V/472W/直径310mmダクトファン

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    仕様自動復帰型サーマルプロテクター内蔵質量(kg)19.6コード長さ(m)2m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×382×580
  • 1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-2最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
  • 1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式 エスコ

    1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-22最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
  • ハンド型ダイナミックマイク エスコ

    ハンド型ダイナミックマイク

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    翌日出荷
    ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
    付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡