カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(84)
  • 三菱ふそう(70)
  • ホンダ(67)
  • イトーキ(58)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • サンドビック(23)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • JTC(20)
  • パール金属(14)
  • KANA(片山チエン)(13)
  • CKD(13)
  • TRUSCO(11)
  • NOK(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • アメリカン電機(8)
  • フジトク(7)
  • MICROCHIP(7)
  • イスカル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c123」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-123形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
  • ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコ

    ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    195税込215
    1箱(12枚)
    翌々日出荷
    組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
    仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
  • ゴム板(ロール) エスコ

    ゴム板(ロール)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1巻
    翌日出荷
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1袋(9本)
    翌日出荷
  • 900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-123線径(Φmm)0.03
  • ナイロンクロスロープ(八つ打ち) エスコ

    ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

    エスコ
    83,800税込92,180
    1個
    翌日出荷
    高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
    用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
  • [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ

    [+]細硬ビット(細軸/2本)

    エスコ
    480税込528
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    24,700税込27,170
    1パック(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • PTロングエルボユニオン エスコ

    PTロングエルボユニオン

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • M12x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-123材質ステンレスねじの呼びM12
  • 鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ

    鉛筆 12本 EA765MCシリーズ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1箱(12本)
    翌日出荷
  • 12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    エスコ品番EA952SC-123材質ステンレス(SUS304)質量(g)296.6長さ(m)1線径(Φmm)1.4外径(Φmm)12
  • 12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    37,900税込41,690
    1個
    翌日出荷
    仕様三ツ打ち材質ナイロン質量(kg)約9.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])28(2850)
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    240税込264
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ

    2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
  • クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ

    クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコ

    AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型

    エスコ
    24,000税込26,400
    1台
    翌日出荷
    仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付
  • エルボユニオン (ロウ付型) エスコ

    エルボユニオン (ロウ付型)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。