カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • マリンテック(133)
  • AFAM(アファム)(22)
  • omron(オムロン)(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • カシムラ(17)
  • 多摩電子(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(14)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(14)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • (12)
  • CKD(11)
  • パール金属(11)
  • エヌディーリース・システム(9)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(9)
  • ユキワ精工(7)
  • フジトク(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c124」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-124形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    660税込726
    1袋(23本)ほか
    翌日出荷
  • M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-124材質ステンレスねじの呼びM12
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [マグネット付]回転灯 エスコ

    [マグネット付]回転灯

    エスコ(2件のレビュー)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します)。 DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定 (マグネット部に保護シール付)。 外突規制適合品。
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源3WハイパワーLED球
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    当日出荷
    DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:Cu 被覆:PVC質量(g)3605タイプ適応:軽~大型トラック 農業・建設機械ケーブル長(m)5構成芯線:0.32×199本電線仕様15.47(200A)クリップ長さ(mm)170
  • DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト) エスコ

    DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EF-22寸法(mm)74×117×36.5材質(本体)Noryl樹脂質量(g)約76電源(V)DC12~24消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29使用周囲温度(℃)0~49設置場所屋内音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80
  • DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) エスコ

    DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

    エスコ
    211,300税込232,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812HF-3
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
  • スプレーノズル(8パターン) エスコ

    スプレーノズル(8パターン)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
  • DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコ

    DC24V→DC12V/10A コンバーター

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812JK-3B