カテゴリ

  • 電気材料(40)
  • 電動工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 機構部品(19)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,921)
  • RS PRO(483)
  • BIGM(丸山製作所)(469)
  • KEMET(407)
  • ホンダ(387)
  • MURATA(村田製作所)(356)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(311)
  • KTM(175)
  • 三菱ふそう(157)
  • YAGEO(134)
  • Puig (プーチ)(108)
  • TDK(101)
  • KYOCERA AVX(76)
  • VISHAY(67)
  • 京セラ(55)
  • コガネイ(54)
  • ハンマーキャスター(54)
  • TAKEGAWA(武川)(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c125」の検索結果

関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C125 スタンダード Vベルト エスコC125 スタンダード Vベルトエスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-125種類Vベルト規格C125
C125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3175エスコ品番EA967CR-125種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C125シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1400型番C-125寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
スイッチひも エスコスイッチひもエスコ
190税込209
1個
当日出荷
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付 主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様●全長:140cmアズワン品番65-2252-31
P-12.5 オーリング (高圧用/10個) エスコP-12.5 オーリング (高圧用/10個)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RC-12.5機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-125形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
23- 25mm Tボルトクランプ(1個) エスコ23- 25mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)23~25
ミラーハンドル エスコミラーハンドルエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303幅(mm)20仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
2,010税込2,211
1袋(7本)
翌日出荷
ドライバービット(Hexagon) エスコドライバービット(Hexagon)エスコ
90税込99
1本
翌日出荷
マグネット付き。ボールポイント付き。
シャンク径(inch)六角:1/4”
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
22,700税込24,970
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
[Torx] キーレンチ(青) エスコ[Torx] キーレンチ(青)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
仕様●サイズ:T25●軸長(mm):83●色:青
工業用ホース エスコ工業用ホースエスコ
26,200税込28,820
1巻
翌日出荷
糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
25x25mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ25x25mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
19,700税込21,670
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)25アズワン品番64-2209-78入数10
12.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ12.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-12.5
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ鉛筆 12本 EA765MCシリーズエスコ
1,200税込1,320
1箱(12本)
翌日出荷
ストレートドリル(Co-HSS) エスコストレートドリル(Co-HSS)エスコ
43,400税込47,740
1セット(25本)
翌日出荷
3/8"sqx125mm エクステンションバー エスコ3/8"sqx125mm エクステンションバーエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618JC-125
125x 37mm ソリッドラバ車輪 エスコ125x 37mm ソリッドラバ車輪エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
M14x125mm スタッドボルト エスコM14x125mm スタッドボルトエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)17
M12/呼14/125mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/125mm Tスロットボルトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法B(mm)75寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
ドライバー(BallHexagon) エスコドライバー(BallHexagon)エスコ
240税込264
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
軸長(mm)50
1.5ton 滑車(ベアリング入) エスコ1.5ton 滑車(ベアリング入)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mmアズワン品番65-2313-08
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
310税込341
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製) エスコ125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-125材質ソリッドスチール軸径(Φmm)30許容荷重(kg)2750車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)55種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120
M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,730税込3,003
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-125
125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ125mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DC-125
1.5/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ1.5/16x3/4sq インパクト ソケットエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12.5全長(mm)55質量(g)490外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
125mmキャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ125mmキャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
9,920税込10,912
1個
翌日出荷
仕様固定材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)0.7全高(mm)150耐荷重(kg)250ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/70℃
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-9
-40~125℃ 配管表面温度プローブ エスコ-40~125℃ 配管表面温度プローブエスコ
14,000税込15,400
1組(2個)
翌日出荷
高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5mアズワン品番65-2176-78
AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコAC125V/15A 平型コネクターセット(白)エスコ(2件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-12W
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-8
1000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ1000ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:125、B:175、C:175容量(mL)1000使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-64
AC125V/15Ax 1m 延長コード(黒) エスコAC125V/15Ax 1m 延長コード(黒)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-12Aコード長さ(m)1
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V