カテゴリ
- 作業工具(45)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 機構部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 建築金物(20)
- 物流用品(15)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 清掃用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(8)
- 切削工具(7)
- 事務用品(7)
- 安全標識(5)
- 研磨材(5)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- SMC(2,225)
- BIGM(丸山製作所)(1,498)
- 三菱ふそう(945)
- MAZDA(マツダ)(934)
- ホンダ(735)
- メディアカバーマーケット(483)
- コガネイ(380)
- マキテック(270)
- スバル(265)
- イマオコーポレーション(121)
- YAMAHA(ヤマハ)(119)
- ニッサン(105)
- トヨタ(94)
- JTC(85)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(84)
- TRACO POWER(76)
- RS PRO(76)
- X.A.M(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(1)
「c13」の検索結果

尿石附着防止剤
エスコ(15件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881個当日出荷ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型![[+] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
[+] ロングドライバー
エスコ(6件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷から3日以内出荷材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,770税込¥3,0471個当日出荷商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)ステンレス線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-13S奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応
9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個当日出荷窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。エスコ品番EA944KC-13材質EPDMラバー形状D型主な用途隙間用特性耐寒性
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
55x 77cm エプロン(作業用・ポケット付)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷ひもは前で結ぶ形式。ポケット1個付。 工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステルエスコ品番EA355AC-13種別エプロン寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85、(ポケット)20×15.5
1000x3000mm 耐熱作業シート
エスコ¥26,900税込¥29,5901枚当日出荷仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。材質シリカ繊維長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.1連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
G 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷エスコ品番EA948C-135形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-13長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)90線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ小目開き1.6mm
12x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)26内径(Φmm)12幅(mm)10エスコ品番EA966C-13種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)12×26×10
110-130mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥365税込¥4021個当日出荷材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-130バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)110~130
32枚用軽とじホッチキス(ホワイト)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷綴じ枚数約32枚(最大)色ホワイト仕様とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式付属品針200本全長(mm)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×83×66繰り返し・詰め替え対応
5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901個欠品中エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付![130x60mm [スライド式]バルブ開閉札 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764306-180226-02.jpg)
130x60mm [スライド式]バルブ開閉札
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。取付方式札材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス仕様両面印刷エスコ品番EA983HC-13寸法(mm)130×60×3取付穴7mm×2
175mm ハンドラッパー(#320)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整に粒度320エスコ品番EA366GC-13材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12![[+] ブレイクビスドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529374-220412-02.jpg)
[+] ブレイクビスドライバー
エスコ¥800税込¥8801本翌日出荷マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します商品構成単品
デスク
エスコ¥18,200税込¥20,0201台当日出荷から翌日出荷シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。ネジが見えない外観配慮構造です。耐荷重(kg)30
レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ
エスコ¥1,540税込¥1,6941箱(5枚)翌日出荷耐久性に優れます。仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール





![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)









![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)















![130x60mm [スライド式]バルブ開閉札 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764306-180226-02.jpg)

![[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50189992-170405-02.jpg)

![[+] ブレイクビスドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529374-220412-02.jpg)






![5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544823-260413-02.jpg)