カテゴリ

  • 安全保護具(23)
  • 作業工具(11)
  • 清掃用品(9)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](476)
  • SMC(429)
  • 三菱ふそう(217)
  • スバル(191)
  • MAZDA(マツダ)(139)
  • KITZ(キッツ)(74)
  • ホンダ(69)
  • トヨタ(56)
  • イスカル(39)
  • IKO(日本トムソン)(35)
  • タンガロイ(33)
  • AFAM(アファム)(30)
  • イトーキ(28)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • ブリストワ(25)
  • サンドビック(22)
  • CKD(22)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c140」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C140 スタンダード Vベルト エスコ

    C140 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-140種類Vベルト規格C140
  • C140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-140種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C140シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)530型番C-140寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3556最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • めがねコード(吊穴用) エスコ

    めがねコード(吊穴用)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥375税込¥413
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン全長(mm)320質量(g)3
  • 40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
  • 40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本) エスコ

    40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本)

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1組(5本)
    翌日出荷
    材質アルミニウム色シルバー入数5
  • 137mm ラジオペンチ エスコ

    137mm ラジオペンチ

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1丁
    翌日出荷
    錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
    仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
  • ドライバービット(Hexagon) エスコ

    ドライバービット(Hexagon)

    エスコ
    ¥90税込¥99
    1本
    翌日出荷
    マグネット付き。ボールポイント付き。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコ

    TORXキーレンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
  • 140mm 絶縁ラジオペンチ エスコ

    140mm 絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    ¥4,640税込¥5,104
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KC-140全長(mm)140先端先細バネ無し
  • 140x 37mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    140x 37mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-140材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • T40x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付) エスコ

    T40x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT40差込角対辺(mm)1/4"
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥7,550税込¥8,305
    1パック
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • 140mm 強力ニッパー エスコ

    140mm 強力ニッパー

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KC-140寸法(mm)140全長(mm)140
  • ドライバー(BallHexagon) エスコ

    ドライバー(BallHexagon)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1本
    翌日出荷
    ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
    軸長(mm)50
  • 64-140mm マリンガードクランプ エスコ

    64-140mm マリンガードクランプ

    エスコ
    ¥8,490税込¥9,339
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-140材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)64~140ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

    エスコ
    ¥405税込¥446
    1個
    翌日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
  • 140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ

    140mm ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥206,100税込¥226,710
    1個
    翌日出荷
    密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3
  • ジョイント(EA928AB-140A~180C用) エスコ

    ジョイント(EA928AB-140A~180C用)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
    エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
  • 1.2x140mm/220C 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    1.2x140mm/220C 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-44
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • ダスターモップホルダー エスコ

    ダスターモップホルダー

    エスコ
    ¥6,620税込¥7,282
    1個
    翌日出荷
    糸が外しやすい両端くぼみ形状。
    用途EA928AB-325、-326、-337、-342用。EA928AB-140A~180C材質【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン寸法(mm)600×89質量(g)400適合ハンドルEA928AB-140A~180C繰り返し・詰め替え対応
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(ライトブルー) エスコ

    保護めがね(ライトブルー)

    エスコ
    ¥915税込¥1,007
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800CG-14寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 段付ペイント缶セット エスコ

    段付ペイント缶セット

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1セット
    当日出荷
    2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mm
    エスコ品番EA109NF-3
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mmレンズ色クリア
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    当日出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    ¥645税込¥710
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 保護めがね(スチールメッシュ) エスコ

    保護めがね(スチールメッシュ)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    当日出荷
    メッシュ素材で通気性に優れています
    材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm質量(g)45フレーム色マットブラック
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 480mm 水切りワイパー エスコ

    480mm 水切りワイパー

    エスコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928CA-12材質ヘッド:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)ゴム幅(mm)480適合ハンドルEA928AB-140A~-140C、-150A~-150C、-180A~-180C
  • 500ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    500ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:100、B:140、C:142容量(mL)500使用温度(℃)1~99
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    ハードコートポリカーボネートレンズ。曇り止めレンズ。つる長、つる角度調整可能。めがねの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI規格 Z87.1+適合。
    寸法(mm)【めがね】A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65レンズ色クリアー
  • 保護めがね(ルーペ付) エスコ

    保護めがね(ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    翌日出荷
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm質量(g)20レンズ色クリアー
  • AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    ¥67,900税込¥74,690
    1台
    翌日出荷
    カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
  • 保護めがね(超強力曇り止め) エスコ

    保護めがね(超強力曇り止め)

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    翌日出荷
    CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
    レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • 3連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    3連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥3,840税込¥4,224
    1個
    翌々日出荷
    スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
    エスコ品番EA140DL-13C材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
  • サングラス(ブルーライトカット付) エスコ

    サングラス(ブルーライトカット付)

    エスコ
    ¥23,600税込¥25,960
    1個
    翌日出荷
    眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。
    材質プラスチックレンズ色ライトブラウン寸法B(mm)170寸法C(mm)140