カテゴリ
- バイク部品(575)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(512)
- 自動車純正部品(472)
- 配管・水廻り設備部材(257)
- メカニカル部品(196)
- 切削工具(188)
- トラック純正部品(141)
- 制御機器(133)
- パソコン/周辺機器(123)
- 油圧機器・油圧ホース(100)
- バイク純正部品(94)
- 機構部品(85)
- 建築金物(46)
- 測定用品(45)
- オフィス家具(38)
- 物流用品(36)
- 農業機械(32)
- 科学研究・開発用品(30)
- 作業工具(29)
- 自動車補修部品(26)
- 安全保護具(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 研磨材(22)
- 厨房用品(18)
- 学童・教育用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 自転車部品(11)
- 清掃用品(10)
- 医療(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 家電(10)
- 電動工具(10)
- ヘルスケア(9)
- 食品・飲料(9)
- 電気材料(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 洗車・清掃(8)
- 住設機器(7)
- エンジン工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 安全用品(6)
- 防災用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 保管用品(5)
- 日用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 塗料(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](476)
- SMC(454)
- 三菱ふそう(217)
- スバル(191)
- MAZDA(マツダ)(139)
- KITZ(キッツ)(74)
- ホンダ(66)
- エスコ(61)
- トヨタ(56)
- イスカル(39)
- タンガロイ(33)
- AFAM(アファム)(30)
- 三木プーリ(29)
- イトーキ(28)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- ブリストワ(25)
- Festo(24)
- サンドビック(22)
- CKD(22)
- ブランドをもっと見る
「c-140」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ポケットケース
リングスター(55件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマー色クリア
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
C140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-140種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C140シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)530型番C-140寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3556最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
ロックアップシリンダ CDL1C140
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
CS2 - エアシリンダ(CDS2C140TN)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C140
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。色クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
ロングタイプPVCブーツ ザクタス Z-01 赤 5 C0140BIシリーズ
弘進ゴム¥2,998税込¥3,2981足6日以内出荷ひざ下までのロングタイプ、ロングタイプPVCブーツ、長さは3段階に、ふくらはぎの太い方や座り作業で擦れる場合などは履き口後部をカットできます色赤機能耐油
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
Home&Base スマートほうき&チリトリセット
日本クリンテック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷折りたたみ式チリトリと伸縮柄ほうきでスマートにお掃除、スマートに収納。材質ほうき:(穂先)PET、(柄)樹脂被覆鋼管・PP、(チリトリ)ABS樹脂、(柄)樹脂被膜鋼管・PE・PP質量(g)470ブラシ幅(mm)530寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ほうき)530~750×250×30、(チリトリ)360×260×210入数1セット繰り返し・詰め替え対応
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C140)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロングタイプPVCブーツ ザクタス Z-01 5 C0140シリーズ
弘進ゴム¥2,998税込¥3,2981足6日以内出荷ひざ下までのロングタイプ、ロングタイプPVCブーツ、長さは3段階に、ふくらはぎの太い方や座り作業で擦れる場合などは履き口後部をカットできます色青サイズ(cm)26.5機能耐油アズワン品番67-6583-97
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1C140)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
SMC割筒カップリング
東海精技¥149,231税込¥164,1541個当日出荷から8日以内出荷合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。種類リジッドタイプ
フレックスコンビレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。材質クロームバナジューム鋼首振りあり
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C140
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2C140
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...