カテゴリ
- 安全保護具(23)
- 作業工具(11)
- 清掃用品(9)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](476)
- SMC(429)
- 三菱ふそう(217)
- スバル(191)
- MAZDA(マツダ)(139)
- KITZ(キッツ)(74)
- ホンダ(69)
- トヨタ(56)
- イスカル(39)
- IKO(日本トムソン)(35)
- タンガロイ(33)
- AFAM(アファム)(30)
- イトーキ(28)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- ブリストワ(25)
- サンドビック(22)
- CKD(22)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ブランドをもっと見る
「c140」の検索結果
特価

C140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-140種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C140シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)530型番C-140寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3556最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
40mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
137mm ラジオペンチ
エスコ¥1,060税込¥1,1661丁翌日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥655税込¥7211本翌日出荷ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
140x 37mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-140材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
ストレートドリル
エスコ¥7,550税込¥8,3051パック翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
64-140mm マリンガードクランプ
エスコ¥8,490税込¥9,3391セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-140材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)64~140ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
エスコ¥405税込¥4461個翌日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
140mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥206,100税込¥226,7101個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3
ジョイント(EA928AB-140A~180C用)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
ダスターモップホルダー
エスコ¥6,620税込¥7,2821個翌日出荷糸が外しやすい両端くぼみ形状。用途EA928AB-325、-326、-337、-342用。EA928AB-140A~180C材質【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン寸法(mm)600×89質量(g)400適合ハンドルEA928AB-140A~180C繰り返し・詰め替え対応
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(ライトブルー)
エスコ¥915税込¥1,0071個当日出荷エスコ品番EA800CG-14寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
段付ペイント缶セット
エスコ¥2,220税込¥2,4421セット当日出荷2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mmエスコ品番EA109NF-3
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個当日出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥645税込¥7101袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
保護めがね(スチールメッシュ)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷メッシュ素材で通気性に優れています材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm質量(g)45フレーム色マットブラック
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥985税込¥1,0841個当日出荷エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
480mm 水切りワイパー
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エスコ品番EA928CA-12材質ヘッド:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)ゴム幅(mm)480適合ハンドルEA928AB-140A~-140C、-150A~-150C、-180A~-180C
保護めがね
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷ハードコートポリカーボネートレンズ。曇り止めレンズ。つる長、つる角度調整可能。めがねの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI規格 Z87.1+適合。寸法(mm)【めがね】A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65レンズ色クリアー
保護めがね(ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm質量(g)20レンズ色クリアー
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥67,900税込¥74,6901台翌日出荷カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
保護めがね(超強力曇り止め)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
3連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌々日出荷スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。エスコ品番EA140DL-13C材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
サングラス(ブルーライトカット付)
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。材質プラスチックレンズ色ライトブラウン寸法B(mm)170寸法C(mm)140














![T40x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564913-210430-02.jpg)