カテゴリ

  • 作業工具(33)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(1,175)
  • BIGM(丸山製作所)(801)
  • MAZDA(マツダ)(709)
  • ホンダ(394)
  • イトーキ(343)
  • イマオコーポレーション(129)
  • スバル(118)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • RS PRO(74)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • TRUSCO(63)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
  • MAD MAX(マッドマックス)(59)
  • IKO(日本トムソン)(52)
  • 大阪魂(50)
  • 三菱ふそう(48)
  • ナベヤ(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c19」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコ

    E19・C19 サドルベース(ねじ無し用)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
    仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
  • C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコ

    C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)

    エスコ
    405税込446
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
    仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
  • C19 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコ

    C19 電線管ロックナット(薄鋼用入)

    エスコ
    320税込352
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
    仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個
  • E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    865税込952
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
  • C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコ

    C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
  • C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコ

    C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)

    エスコ
    390税込429
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
    仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
  • E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ

    E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル

    エスコ
    955税込1,051
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
  • E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    390税込429
    1個(10袋)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
  • C19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用) エスコ

    C19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    4方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    550税込605
    1個(10袋)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
  • C19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用(C管) 1方出
    仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板
  • C19 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコ

    C19 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ
    4,570税込5,027
    1枚(1枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性、溶接性に優れています。
    用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • 草刈機用セーフティガード エスコ

    草刈機用セーフティガード

    エスコ(2件のレビュー)
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
    寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
  • 19mm 片目片口スパナ エスコ

    19mm 片目片口スパナ

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)19
  • 16x10mm スチール製 セットカラー エスコ

    16x10mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-19種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×10
  • 短冊型標識板(スイッチ入れ エスコ

    短冊型標識板(スイッチ入れ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983C-19
  • 1/1000秒 ストップウォッチ エスコ

    1/1000秒 ストップウォッチ

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798C-19
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
  • 19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ

    19/ 26mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    当日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
  • 1・15/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    1・15/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613NC-19商品構成単品
  • 19mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    19mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-19
  • 19mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ

    19mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LC-19二面幅(mm)19
  • コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) エスコ

    コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ エスコ

    義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
  • 19mm ギアレンチ(絶縁) エスコ

    19mm ギアレンチ(絶縁)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640SC-19二面幅(mm)19
  • 丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ エスコ

    丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ

    エスコ
    360税込396
    1パック(4個)
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ハンマーホルダー エスコ

    ハンマーホルダー

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    ハンマーの動きを減らすホルダー形状
    材質羊革寸法(mm)100×60×142(H)ベルト通し幅(mm)70
  • 3/8"sqx19mm ソケット エスコ

    3/8"sqx19mm ソケット

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-19
  • 1/2sqx19mm ソケット エスコ

    1/2sqx19mm ソケット

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)19差込角(inch)1/2
  • 16-19mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    16-19mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GC-19
  • 予定表ボード エスコ

    予定表ボード

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    翌日出荷
    L型脚。各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので簡単で、しかも確実に組立られます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。
  • ハンドソープ・薬用 EA922KC-19シリーズ エスコ

    ハンドソープ・薬用 EA922KC-19シリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    質量(g)2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240商品タイプ業務用
  • 190mm スパウト(自在) エスコ

    190mm スパウト(自在)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)190取付外径(Φmm)16
  • 1.0- 10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS) エスコ

    1.0- 10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BC-19
  • 50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本) エスコ

    50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1組
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NC-19軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ローラー径(Φmm)29
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    3,110税込3,421
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10